1軸アクチュエータ SE4520A(A3) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520A(A3) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
型式
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
スライドブロック
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14168464SE4520A-340U-A3NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
190,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168482SE4520A-340U-A3NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
192,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168507SE4520A-340U-A3NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
210,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168525SE4520A-340U-A3NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
212,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168543SE4520A-340U-A3NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168568SE4520A-340U-A3NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168586SE4520A-340U-A3NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168604SE4520A-340U-A3NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168622SE4520A-340U-A3NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168647SE4520A-340U-A3NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168665SE4520A-340U-A3NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168683SE4520A-340U-A3NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168708SE4520A-340U-A3NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168726SE4520A-340U-A3NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168744SE4520A-340U-A3NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168762SE4520A-340U-A3NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168787SE4520A-340U-A3NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168805SE4520A-340U-A3NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168823SE4520A-340U-A3NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168848SE4520A-340U-A3NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184467SE4520A-440U-A3NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
207,300
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184485SE4520A-440U-A3NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
208,800
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184503SE4520A-440U-A3NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184528SE4520A-440U-A3NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184546SE4520A-440U-A3NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
219,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184564SE4520A-440U-A3NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
220,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184582SE4520A-440U-A3NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
241,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184607SE4520A-440U-A3NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184625SE4520A-440U-A3NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
219,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184643SE4520A-440U-A3NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
220,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184668SE4520A-440U-A3NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
241,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184686SE4520A-440U-A3NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184704SE4520A-440U-A3NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
219,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184722SE4520A-440U-A3NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
220,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184747SE4520A-440U-A3NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
241,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184765SE4520A-440U-A3NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184783SE4520A-440U-A3NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
219,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184808SE4520A-440U-A3NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
220,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184826SE4520A-440U-A3NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
241,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184844SE4520A-440U-A3NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200463SE4520A-540U-A3NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200488SE4520A-540U-A3NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
221,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200506SE4520A-540U-A3NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200524SE4520A-540U-A3NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
245,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200542SE4520A-540U-A3NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200567SE4520A-540U-A3NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
233,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200585SE4520A-540U-A3NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
256,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200603SE4520A-540U-A3NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
257,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200628SE4520A-540U-A3NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)標準グリースなし20
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200646SE4520A-540U-A3NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
233,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする