1軸アクチュエータ SE4520A(A3) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520A(A3) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14168857SE4520A-340U-A3CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
195,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168875SE4520A-340U-A3CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168893SE4520A-340U-A3CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168918SE4520A-340U-A3CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168936SE4520A-340U-A3CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168954SE4520A-340U-A3CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168972SE4520A-340U-A3CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168997SE4520A-340U-A3CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169015SE4520A-340U-A3CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169033SE4520A-340U-A3CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169058SE4520A-340U-A3CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169076SE4520A-340U-A3CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169094SE4520A-340U-A3CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169112SE4520A-340U-A3CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169137SE4520A-340U-A3CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169155SE4520A-340U-A3CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169173SE4520A-340U-A3CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169198SE4520A-340U-A3CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169216SE4520A-340U-A3CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169234SE4520A-340U-A3CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184853SE4520A-440U-A3CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184878SE4520A-440U-A3CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184896SE4520A-440U-A3CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184914SE4520A-440U-A3CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184932SE4520A-440U-A3CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184957SE4520A-440U-A3CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184975SE4520A-440U-A3CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184993SE4520A-440U-A3CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185018SE4520A-440U-A3CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185036SE4520A-440U-A3CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185054SE4520A-440U-A3CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185072SE4520A-440U-A3CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185097SE4520A-440U-A3CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185115SE4520A-440U-A3CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185133SE4520A-440U-A3CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185158SE4520A-440U-A3CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185176SE4520A-440U-A3CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185194SE4520A-440U-A3CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185212SE4520A-440U-A3CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185237SE4520A-440U-A3CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200856SE4520A-540U-A3CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200874SE4520A-540U-A3CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200892SE4520A-540U-A3CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200917SE4520A-540U-A3CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200935SE4520A-540U-A3CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200953SE4520A-540U-A3CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200978SE4520A-540U-A3CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200996SE4520A-540U-A3CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201014SE4520A-540U-A3CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201032SE4520A-540U-A3CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする