曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520A(A3) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520A(A3) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14168866SE4520A-340U-A3CN-NN-PSA3標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
200,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168884SE4520A-340U-A3CN-NS-PSA3標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
202,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168902SE4520A-340U-A3CN-LN-PSA3防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
220,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168927SE4520A-340U-A3CN-LS-PSA3防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
222,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168945SE4520A-340U-A3CM-NN-PSA3標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168963SE4520A-340U-A3CM-NS-PSA3標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168988SE4520A-340U-A3CM-LN-PSA3防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169006SE4520A-340U-A3CM-LS-PSA3防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169024SE4520A-340U-A3CY-NN-PSA3標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169042SE4520A-340U-A3CY-NS-PSA3標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169067SE4520A-340U-A3CY-LN-PSA3防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169085SE4520A-340U-A3CY-LS-PSA3防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169103SE4520A-340U-A3CC-NN-PSA3標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169128SE4520A-340U-A3CC-NS-PSA3標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169146SE4520A-340U-A3CC-LN-PSA3防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169164SE4520A-340U-A3CC-LS-PSA3防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169182SE4520A-340U-A3CP-NN-PSA3標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169207SE4520A-340U-A3CP-NS-PSA3標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169225SE4520A-340U-A3CP-LN-PSA3防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169243SE4520A-340U-A3CP-LS-PSA3防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184862SE4520A-440U-A3CN-NN-PSA3標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
217,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184887SE4520A-440U-A3CN-NS-PSA3標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
218,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184905SE4520A-440U-A3CN-LN-PSA3防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
239,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184923SE4520A-440U-A3CN-LS-PSA3防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
240,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184948SE4520A-440U-A3CM-NN-PSA3標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184966SE4520A-440U-A3CM-NS-PSA3標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184984SE4520A-440U-A3CM-LN-PSA3防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185002SE4520A-440U-A3CM-LS-PSA3防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185027SE4520A-440U-A3CY-NN-PSA3標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185045SE4520A-440U-A3CY-NS-PSA3標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185063SE4520A-440U-A3CY-LN-PSA3防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185088SE4520A-440U-A3CY-LS-PSA3防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185106SE4520A-440U-A3CC-NN-PSA3標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185124SE4520A-440U-A3CC-NS-PSA3標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185142SE4520A-440U-A3CC-LN-PSA3防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185167SE4520A-440U-A3CC-LS-PSA3防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185185SE4520A-440U-A3CP-NN-PSA3標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185203SE4520A-440U-A3CP-NS-PSA3標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185228SE4520A-440U-A3CP-LN-PSA3防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185246SE4520A-440U-A3CP-LS-PSA3防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200865SE4520A-540U-A3CN-NN-PSA3標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200883SE4520A-540U-A3CN-NS-PSA3標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200908SE4520A-540U-A3CN-LN-PSA3防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200926SE4520A-540U-A3CN-LS-PSA3防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200944SE4520A-540U-A3CM-NN-PSA3標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200962SE4520A-540U-A3CM-NS-PSA3標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200987SE4520A-540U-A3CM-LN-PSA3防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201005SE4520A-540U-A3CM-LS-PSA3防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201023SE4520A-540U-A3CY-NN-PSA3標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201048SE4520A-540U-A3CY-NS-PSA3標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする