曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520A(A5) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520A(A5) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14170467SE4520A-340U-A5CN-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340A5なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
200,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170485SE4520A-340U-A5CN-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340A5なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
202,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170503SE4520A-340U-A5CN-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340A5なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
220,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170528SE4520A-340U-A5CN-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340A5なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
222,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170546SE4520A-340U-A5CM-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170564SE4520A-340U-A5CM-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170582SE4520A-340U-A5CM-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170607SE4520A-340U-A5CM-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170625SE4520A-340U-A5CY-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340A5Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170643SE4520A-340U-A5CY-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340A5Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170668SE4520A-340U-A5CY-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340A5Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170686SE4520A-340U-A5CY-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340A5Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170704SE4520A-340U-A5CC-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340A5C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170722SE4520A-340U-A5CC-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340A5C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170747SE4520A-340U-A5CC-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340A5C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170765SE4520A-340U-A5CC-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340A5C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170783SE4520A-340U-A5CP-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340A5P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170808SE4520A-340U-A5CP-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340A5P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170826SE4520A-340U-A5CP-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340A5P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170844SE4520A-340U-A5CP-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340A5P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186463SE4520A-440U-A5CN-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440A5なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
217,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186488SE4520A-440U-A5CN-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440A5なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
218,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186506SE4520A-440U-A5CN-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440A5なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
239,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186524SE4520A-440U-A5CN-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440A5なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
240,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186542SE4520A-440U-A5CM-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186567SE4520A-440U-A5CM-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186585SE4520A-440U-A5CM-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186603SE4520A-440U-A5CM-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186628SE4520A-440U-A5CY-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440A5Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186646SE4520A-440U-A5CY-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440A5Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186664SE4520A-440U-A5CY-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440A5Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186682SE4520A-440U-A5CY-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440A5Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186707SE4520A-440U-A5CC-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440A5C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186725SE4520A-440U-A5CC-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440A5C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186743SE4520A-440U-A5CC-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440A5C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186768SE4520A-440U-A5CC-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440A5C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186786SE4520A-440U-A5CP-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440A5P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186804SE4520A-440U-A5CP-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440A5P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186822SE4520A-440U-A5CP-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440A5P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186847SE4520A-440U-A5CP-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440A5P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202466SE4520A-540U-A5CN-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540A5なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202484SE4520A-540U-A5CN-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540A5なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202502SE4520A-540U-A5CN-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45540A5なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202527SE4520A-540U-A5CN-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45540A5なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202545SE4520A-540U-A5CM-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202563SE4520A-540U-A5CM-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202588SE4520A-540U-A5CM-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45540A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202606SE4520A-540U-A5CM-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45540A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202624SE4520A-540U-A5CY-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540A5Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付20
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202642SE4520A-540U-A5CY-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540A5Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする