1軸アクチュエータ SE4520A(A6) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520A(A6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボールねじリード(mm)
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14171255SE4520A-340U-A6CN-NN20標準仕様(黒染め)SE45340A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
195,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171273SE4520A-340U-A6CN-NS20標準仕様(黒染め)SE45340A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
197,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171298SE4520A-340U-A6CN-LN20防錆黒色被膜処理SE45340A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
215,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171316SE4520A-340U-A6CN-LS20防錆黒色被膜処理SE45340A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
217,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171334SE4520A-340U-A6CM-NN20標準仕様(黒染め)SE45340A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
207,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171352SE4520A-340U-A6CM-NS20標準仕様(黒染め)SE45340A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171377SE4520A-340U-A6CM-LN20防錆黒色被膜処理SE45340A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171395SE4520A-340U-A6CM-LS20防錆黒色被膜処理SE45340A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
229,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171413SE4520A-340U-A6CY-NN20標準仕様(黒染め)SE45340A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
207,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171438SE4520A-340U-A6CY-NS20標準仕様(黒染め)SE45340A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171456SE4520A-340U-A6CY-LN20防錆黒色被膜処理SE45340A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171474SE4520A-340U-A6CY-LS20防錆黒色被膜処理SE45340A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
229,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171492SE4520A-340U-A6CC-NN20標準仕様(黒染め)SE45340A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
207,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171517SE4520A-340U-A6CC-NS20標準仕様(黒染め)SE45340A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171535SE4520A-340U-A6CC-LN20防錆黒色被膜処理SE45340A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171553SE4520A-340U-A6CC-LS20防錆黒色被膜処理SE45340A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
229,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171578SE4520A-340U-A6CP-NN20標準仕様(黒染め)SE45340A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
207,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171596SE4520A-340U-A6CP-NS20標準仕様(黒染め)SE45340A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171614SE4520A-340U-A6CP-LN20防錆黒色被膜処理SE45340A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171632SE4520A-340U-A6CP-LS20防錆黒色被膜処理SE45340A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
229,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187258SE4520A-440U-A6CN-NN20標準仕様(黒染め)SE45440A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
212,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187276SE4520A-440U-A6CN-NS20標準仕様(黒染め)SE45440A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
213,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187294SE4520A-440U-A6CN-LN20防錆黒色被膜処理SE45440A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
234,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187312SE4520A-440U-A6CN-LS20防錆黒色被膜処理SE45440A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
235,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187337SE4520A-440U-A6CM-NN20標準仕様(黒染め)SE45440A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
224,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187355SE4520A-440U-A6CM-NS20標準仕様(黒染め)SE45440A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
225,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187373SE4520A-440U-A6CM-LN20防錆黒色被膜処理SE45440A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187398SE4520A-440U-A6CM-LS20防錆黒色被膜処理SE45440A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187416SE4520A-440U-A6CY-NN20標準仕様(黒染め)SE45440A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
224,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187434SE4520A-440U-A6CY-NS20標準仕様(黒染め)SE45440A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
225,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187452SE4520A-440U-A6CY-LN20防錆黒色被膜処理SE45440A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187477SE4520A-440U-A6CY-LS20防錆黒色被膜処理SE45440A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187495SE4520A-440U-A6CC-NN20標準仕様(黒染め)SE45440A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
224,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187513SE4520A-440U-A6CC-NS20標準仕様(黒染め)SE45440A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
225,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187538SE4520A-440U-A6CC-LN20防錆黒色被膜処理SE45440A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187556SE4520A-440U-A6CC-LS20防錆黒色被膜処理SE45440A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187574SE4520A-440U-A6CP-NN20標準仕様(黒染め)SE45440A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
224,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187592SE4520A-440U-A6CP-NS20標準仕様(黒染め)SE45440A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
225,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187617SE4520A-440U-A6CP-LN20防錆黒色被膜処理SE45440A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187635SE4520A-440U-A6CP-LS20防錆黒色被膜処理SE45440A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14203254SE4520A-540U-A6CN-NN20標準仕様(黒染め)SE45540A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14203272SE4520A-540U-A6CN-NS20標準仕様(黒染め)SE45540A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14203297SE4520A-540U-A6CN-LN20防錆黒色被膜処理SE45540A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14203315SE4520A-540U-A6CN-LS20防錆黒色被膜処理SE45540A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14203333SE4520A-540U-A6CM-NN20標準仕様(黒染め)SE45540A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14203358SE4520A-540U-A6CM-NS20標準仕様(黒染め)SE45540A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14203376SE4520A-540U-A6CM-LN20防錆黒色被膜処理SE45540A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14203394SE4520A-540U-A6CM-LS20防錆黒色被膜処理SE45540A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14203412SE4520A-540U-A6CY-NN20標準仕様(黒染め)SE45540A6A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14203437SE4520A-540U-A6CY-NS20標準仕様(黒染め)SE45540A6A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする