曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520A(RN) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520A(RN) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14171666SE4520A-340U-RNNN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
186,900
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171684SE4520A-340U-RNNN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
188,400
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171702SE4520A-340U-RNNN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
206,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171727SE4520A-340U-RNNN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171745SE4520A-340U-RNNM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171763SE4520A-340U-RNNM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171788SE4520A-340U-RNNM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
218,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171806SE4520A-340U-RNNM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171824SE4520A-340U-RNNY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171842SE4520A-340U-RNNY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171867SE4520A-340U-RNNY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
218,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171885SE4520A-340U-RNNY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171903SE4520A-340U-RNNC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171928SE4520A-340U-RNNC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171946SE4520A-340U-RNNC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
218,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171964SE4520A-340U-RNNC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14171982SE4520A-340U-RNNP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172007SE4520A-340U-RNNP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172025SE4520A-340U-RNNP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
218,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172043SE4520A-340U-RNNP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187662SE4520A-440U-RNNN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
203,300
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187687SE4520A-440U-RNNN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
204,800
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187705SE4520A-440U-RNNN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187723SE4520A-440U-RNNN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187748SE4520A-440U-RNNM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187766SE4520A-440U-RNNM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187784SE4520A-440U-RNNM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187802SE4520A-440U-RNNM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187827SE4520A-440U-RNNY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187845SE4520A-440U-RNNY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187863SE4520A-440U-RNNY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187888SE4520A-440U-RNNY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187906SE4520A-440U-RNNC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187924SE4520A-440U-RNNC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187942SE4520A-440U-RNNC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187967SE4520A-440U-RNNC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14187985SE4520A-440U-RNNP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188003SE4520A-440U-RNNP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188028SE4520A-440U-RNNP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188046SE4520A-440U-RNNP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14203665SE4520A-540U-RNNN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14203683SE4520A-540U-RNNN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14203708SE4520A-540U-RNNN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14203726SE4520A-540U-RNNN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14203744SE4520A-540U-RNNM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14203762SE4520A-540U-RNNM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14203787SE4520A-540U-RNNM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14203805SE4520A-540U-RNNM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14203823SE4520A-540U-RNNY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14203848SE4520A-540U-RNNY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする