曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520A(E0) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520A(E0) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14172463SE4520A-340U-E0NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172488SE4520A-340U-E0NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172506SE4520A-340U-E0NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172524SE4520A-340U-E0NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
244,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172542SE4520A-340U-E0NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
234,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172567SE4520A-340U-E0NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172585SE4520A-340U-E0NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172603SE4520A-340U-E0NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172628SE4520A-340U-E0NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
234,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172646SE4520A-340U-E0NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172664SE4520A-340U-E0NY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172682SE4520A-340U-E0NY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172707SE4520A-340U-E0NC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
234,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172725SE4520A-340U-E0NC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172743SE4520A-340U-E0NC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172768SE4520A-340U-E0NC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172786SE4520A-340U-E0NP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
234,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172804SE4520A-340U-E0NP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172822SE4520A-340U-E0NP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172847SE4520A-340U-E0NP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188466SE4520A-440U-E0NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
239,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188484SE4520A-440U-E0NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
240,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188502SE4520A-440U-E0NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188527SE4520A-440U-E0NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
262,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188545SE4520A-440U-E0NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188563SE4520A-440U-E0NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188588SE4520A-440U-E0NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188606SE4520A-440U-E0NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188624SE4520A-440U-E0NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188642SE4520A-440U-E0NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188667SE4520A-440U-E0NY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188685SE4520A-440U-E0NY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188703SE4520A-440U-E0NC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188728SE4520A-440U-E0NC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188746SE4520A-440U-E0NC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188764SE4520A-440U-E0NC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188782SE4520A-440U-E0NP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188807SE4520A-440U-E0NP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188825SE4520A-440U-E0NP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188843SE4520A-440U-E0NP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14204462SE4520A-540U-E0NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540E0なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14204487SE4520A-540U-E0NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540E0なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14204505SE4520A-540U-E0NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540E0なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
276,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14204523SE4520A-540U-E0NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540E0なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
277,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14204548SE4520A-540U-E0NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
264,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14204566SE4520A-540U-E0NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
265,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14204584SE4520A-540U-E0NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
288,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14204602SE4520A-540U-E0NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
289,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14204627SE4520A-540U-E0NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540E0Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
264,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14204645SE4520A-540U-E0NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540E0Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
265,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする