曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520A(E3) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520A(E3) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14173662SE4520A-340U-E3CN-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14173687SE4520A-340U-E3CN-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14173705SE4520A-340U-E3CN-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14173723SE4520A-340U-E3CN-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14173748SE4520A-340U-E3CM-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14173766SE4520A-340U-E3CM-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14173784SE4520A-340U-E3CM-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14173802SE4520A-340U-E3CM-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14173827SE4520A-340U-E3CY-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14173845SE4520A-340U-E3CY-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14173863SE4520A-340U-E3CY-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14173888SE4520A-340U-E3CY-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14173906SE4520A-340U-E3CC-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14173924SE4520A-340U-E3CC-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14173942SE4520A-340U-E3CC-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14173967SE4520A-340U-E3CC-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14173985SE4520A-340U-E3CP-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174003SE4520A-340U-E3CP-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174028SE4520A-340U-E3CP-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174046SE4520A-340U-E3CP-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14189665SE4520A-440U-E3CN-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14189683SE4520A-440U-E3CN-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
250,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14189708SE4520A-440U-E3CN-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
271,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14189726SE4520A-440U-E3CN-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
272,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14189744SE4520A-440U-E3CM-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14189762SE4520A-440U-E3CM-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
262,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14189787SE4520A-440U-E3CM-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14189805SE4520A-440U-E3CM-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
284,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14189823SE4520A-440U-E3CY-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14189848SE4520A-440U-E3CY-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
262,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14189866SE4520A-440U-E3CY-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14189884SE4520A-440U-E3CY-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
284,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14189902SE4520A-440U-E3CC-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14189927SE4520A-440U-E3CC-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
262,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14189945SE4520A-440U-E3CC-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14189963SE4520A-440U-E3CC-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
284,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14189988SE4520A-440U-E3CP-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190006SE4520A-440U-E3CP-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
262,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190024SE4520A-440U-E3CP-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190042SE4520A-440U-E3CP-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
284,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14205668SE4520A-540U-E3CN-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14205686SE4520A-540U-E3CN-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14205704SE4520A-540U-E3CN-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14205722SE4520A-540U-E3CN-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14205747SE4520A-540U-E3CM-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14205765SE4520A-540U-E3CM-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14205783SE4520A-540U-E3CM-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14205808SE4520A-540U-E3CM-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14205826SE4520A-540U-E3CY-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14205844SE4520A-540U-E3CY-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする