曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520A(E6) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520A(E6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14174457SE4520A-340U-E6CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174475SE4520A-340U-E6CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174493SE4520A-340U-E6CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174518SE4520A-340U-E6CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174536SE4520A-340U-E6CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174554SE4520A-340U-E6CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174572SE4520A-340U-E6CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174597SE4520A-340U-E6CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174615SE4520A-340U-E6CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174633SE4520A-340U-E6CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174658SE4520A-340U-E6CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174676SE4520A-340U-E6CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174694SE4520A-340U-E6CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174712SE4520A-340U-E6CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174737SE4520A-340U-E6CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174755SE4520A-340U-E6CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174773SE4520A-340U-E6CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174798SE4520A-340U-E6CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174816SE4520A-340U-E6CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174834SE4520A-340U-E6CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190453SE4520A-440U-E6CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190478SE4520A-440U-E6CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190496SE4520A-440U-E6CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190514SE4520A-440U-E6CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190532SE4520A-440U-E6CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190557SE4520A-440U-E6CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190575SE4520A-440U-E6CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190593SE4520A-440U-E6CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190618SE4520A-440U-E6CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190636SE4520A-440U-E6CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190654SE4520A-440U-E6CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190672SE4520A-440U-E6CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190697SE4520A-440U-E6CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190715SE4520A-440U-E6CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190733SE4520A-440U-E6CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190758SE4520A-440U-E6CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190776SE4520A-440U-E6CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190794SE4520A-440U-E6CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190812SE4520A-440U-E6CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190837SE4520A-440U-E6CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14206456SE4520A-540U-E6CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14206474SE4520A-540U-E6CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14206492SE4520A-540U-E6CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14206517SE4520A-540U-E6CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14206535SE4520A-540U-E6CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14206553SE4520A-540U-E6CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14206578SE4520A-540U-E6CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
293,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14206596SE4520A-540U-E6CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
294,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14206614SE4520A-540U-E6CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14206632SE4520A-540U-E6CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする