曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520A(G6) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520A(G6) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14180863SE4520A-340U-G6CN-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14180888SE4520A-340U-G6CN-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14180906SE4520A-340U-G6CN-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14180924SE4520A-340U-G6CN-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14180942SE4520A-340U-G6CM-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14180967SE4520A-340U-G6CM-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14180985SE4520A-340U-G6CM-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181003SE4520A-340U-G6CM-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181028SE4520A-340U-G6CY-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181046SE4520A-340U-G6CY-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181064SE4520A-340U-G6CY-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181082SE4520A-340U-G6CY-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181107SE4520A-340U-G6CC-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181125SE4520A-340U-G6CC-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181143SE4520A-340U-G6CC-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181168SE4520A-340U-G6CC-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181186SE4520A-340U-G6CP-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181204SE4520A-340U-G6CP-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181222SE4520A-340U-G6CP-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181247SE4520A-340U-G6CP-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14196866SE4520A-440U-G6CN-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
249,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14196884SE4520A-440U-G6CN-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
250,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14196902SE4520A-440U-G6CN-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
271,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14196927SE4520A-440U-G6CN-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
272,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14196945SE4520A-440U-G6CM-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14196963SE4520A-440U-G6CM-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
262,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14196988SE4520A-440U-G6CM-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197006SE4520A-440U-G6CM-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
284,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197024SE4520A-440U-G6CY-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197042SE4520A-440U-G6CY-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
262,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197067SE4520A-440U-G6CY-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197085SE4520A-440U-G6CY-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
284,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197103SE4520A-440U-G6CC-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197128SE4520A-440U-G6CC-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
262,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197146SE4520A-440U-G6CC-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197164SE4520A-440U-G6CC-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
284,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197182SE4520A-440U-G6CP-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197207SE4520A-440U-G6CP-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
262,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197225SE4520A-440U-G6CP-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197243SE4520A-440U-G6CP-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
284,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14212862SE4520A-540U-G6CN-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14212887SE4520A-540U-G6CN-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14212905SE4520A-540U-G6CN-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14212923SE4520A-540U-G6CN-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14212948SE4520A-540U-G6CM-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14212966SE4520A-540U-G6CM-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14212984SE4520A-540U-G6CM-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14213002SE4520A-540U-G6CM-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14213027SE4520A-540U-G6CY-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14213045SE4520A-540U-G6CY-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする