1軸アクチュエータ SE4520A(G9) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520A(G9) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14181667SE4520A-340U-G9CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181685SE4520A-340U-G9CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181703SE4520A-340U-G9CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181728SE4520A-340U-G9CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181746SE4520A-340U-G9CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181764SE4520A-340U-G9CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181782SE4520A-340U-G9CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181807SE4520A-340U-G9CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181825SE4520A-340U-G9CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181843SE4520A-340U-G9CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181868SE4520A-340U-G9CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181886SE4520A-340U-G9CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181904SE4520A-340U-G9CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181922SE4520A-340U-G9CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181947SE4520A-340U-G9CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181965SE4520A-340U-G9CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181983SE4520A-340U-G9CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182008SE4520A-340U-G9CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182026SE4520A-340U-G9CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182044SE4520A-340U-G9CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197663SE4520A-440U-G9CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197688SE4520A-440U-G9CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197706SE4520A-440U-G9CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197724SE4520A-440U-G9CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197742SE4520A-440U-G9CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197767SE4520A-440U-G9CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197785SE4520A-440U-G9CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197803SE4520A-440U-G9CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197828SE4520A-440U-G9CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197846SE4520A-440U-G9CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197864SE4520A-440U-G9CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197882SE4520A-440U-G9CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197907SE4520A-440U-G9CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197925SE4520A-440U-G9CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197943SE4520A-440U-G9CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197968SE4520A-440U-G9CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197986SE4520A-440U-G9CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14198004SE4520A-440U-G9CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14198022SE4520A-440U-G9CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14198047SE4520A-440U-G9CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14213666SE4520A-540U-G9CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14213684SE4520A-540U-G9CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14213702SE4520A-540U-G9CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14213727SE4520A-540U-G9CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14213745SE4520A-540U-G9CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14213763SE4520A-540U-G9CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14213788SE4520A-540U-G9CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14213806SE4520A-540U-G9CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14213824SE4520A-540U-G9CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14213842SE4520A-540U-G9CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする