曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520B(A0) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520B(A0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14278452SE4520B-340U-A0CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278477SE4520B-340U-A0CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278495SE4520B-340U-A0CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278513SE4520B-340U-A0CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278538SE4520B-340U-A0CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278556SE4520B-340U-A0CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278574SE4520B-340U-A0CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278592SE4520B-340U-A0CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278617SE4520B-340U-A0CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278635SE4520B-340U-A0CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278653SE4520B-340U-A0CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278678SE4520B-340U-A0CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278696SE4520B-340U-A0CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278714SE4520B-340U-A0CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278732SE4520B-340U-A0CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278757SE4520B-340U-A0CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278775SE4520B-340U-A0CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278793SE4520B-340U-A0CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278818SE4520B-340U-A0CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278836SE4520B-340U-A0CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294455SE4520B-440U-A0CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294473SE4520B-440U-A0CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294498SE4520B-440U-A0CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294516SE4520B-440U-A0CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294534SE4520B-440U-A0CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294552SE4520B-440U-A0CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294577SE4520B-440U-A0CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294595SE4520B-440U-A0CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294613SE4520B-440U-A0CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294638SE4520B-440U-A0CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294656SE4520B-440U-A0CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294674SE4520B-440U-A0CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294692SE4520B-440U-A0CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294717SE4520B-440U-A0CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294735SE4520B-440U-A0CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294753SE4520B-440U-A0CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294778SE4520B-440U-A0CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294796SE4520B-440U-A0CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294814SE4520B-440U-A0CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294832SE4520B-440U-A0CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310458SE4520B-540U-A0CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310476SE4520B-540U-A0CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310494SE4520B-540U-A0CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310512SE4520B-540U-A0CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310537SE4520B-540U-A0CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310555SE4520B-540U-A0CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310573SE4520B-540U-A0CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310598SE4520B-540U-A0CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310616SE4520B-540U-A0CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310634SE4520B-540U-A0CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする