曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520B(A3) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520B(A3) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
ボールねじリード(mm)
表面処理
型式
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
スライドブロック
グリス種類
カバー
モータ取付部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14280857SE4520B-340U-A3CN-NNなし20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
220,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14280875SE4520B-340U-A3CN-NSなし20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14280893SE4520B-340U-A3CN-LNなし20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
240,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14280918SE4520B-340U-A3CN-LSなし20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
241,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14280936SE4520B-340U-A3CM-NNM(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
232,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14280954SE4520B-340U-A3CM-NSM(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14280972SE4520B-340U-A3CM-LNM(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14280997SE4520B-340U-A3CM-LSM(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281015SE4520B-340U-A3CY-NNY(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
232,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281033SE4520B-340U-A3CY-NSY(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281058SE4520B-340U-A3CY-LNY(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281076SE4520B-340U-A3CY-LSY(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281094SE4520B-340U-A3CC-NNC(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
232,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281112SE4520B-340U-A3CC-NSC(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281137SE4520B-340U-A3CC-LNC(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281155SE4520B-340U-A3CC-LSC(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281173SE4520B-340U-A3CP-NNP(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
232,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281198SE4520B-340U-A3CP-NSP(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281216SE4520B-340U-A3CP-LNP(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281234SE4520B-340U-A3CP-LSP(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14296853SE4520B-440U-A3CN-NNなし20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14296878SE4520B-440U-A3CN-NSなし20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14296896SE4520B-440U-A3CN-LNなし20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14296914SE4520B-440U-A3CN-LSなし20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
260,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14296932SE4520B-440U-A3CM-NNM(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14296957SE4520B-440U-A3CM-NSM(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14296975SE4520B-440U-A3CM-LNM(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14296993SE4520B-440U-A3CM-LSM(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297018SE4520B-440U-A3CY-NNY(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297036SE4520B-440U-A3CY-NSY(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297054SE4520B-440U-A3CY-LNY(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297072SE4520B-440U-A3CY-LSY(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297097SE4520B-440U-A3CC-NNC(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297115SE4520B-440U-A3CC-NSC(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297133SE4520B-440U-A3CC-LNC(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297158SE4520B-440U-A3CC-LSC(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297176SE4520B-440U-A3CP-NNP(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297194SE4520B-440U-A3CP-NSP(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297212SE4520B-440U-A3CP-LNP(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297237SE4520B-440U-A3CP-LSP(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14312856SE4520B-540U-A3CN-NNなし20標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14312874SE4520B-540U-A3CN-NSなし20標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14312892SE4520B-540U-A3CN-LNなし20防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14312917SE4520B-540U-A3CN-LSなし20防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14312935SE4520B-540U-A3CM-NNM(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14312953SE4520B-540U-A3CM-NSM(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14312978SE4520B-540U-A3CM-LNM(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14312996SE4520B-540U-A3CM-LSM(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14313014SE4520B-540U-A3CY-NNY(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付A3
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14313032SE4520B-540U-A3CY-NSY(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする