曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520B(RN) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520B(RN) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14283666SE4520B-340U-RNNN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340RNなしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14283684SE4520B-340U-RNNN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340RNなしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
206,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14283702SE4520B-340U-RNNN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340RNなしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14283727SE4520B-340U-RNNN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340RNなしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14283745SE4520B-340U-RNNM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340RNM(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
217,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14283763SE4520B-340U-RNNM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340RNM(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
218,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14283788SE4520B-340U-RNNM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340RNM(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14283806SE4520B-340U-RNNM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340RNM(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14283824SE4520B-340U-RNNY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340RNY(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
217,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14283842SE4520B-340U-RNNY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340RNY(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
218,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14283867SE4520B-340U-RNNY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340RNY(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14283885SE4520B-340U-RNNY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340RNY(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14283903SE4520B-340U-RNNC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340RNC(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
217,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14283928SE4520B-340U-RNNC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340RNC(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
218,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14283946SE4520B-340U-RNNC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340RNC(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14283964SE4520B-340U-RNNC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340RNC(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14283982SE4520B-340U-RNNP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340RNP(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
217,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284007SE4520B-340U-RNNP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340RNP(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
218,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284025SE4520B-340U-RNNP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340RNP(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284043SE4520B-340U-RNNP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340RNP(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14299662SE4520B-440U-RNNN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440RNなしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14299687SE4520B-440U-RNNN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440RNなしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
223,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14299705SE4520B-440U-RNNN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440RNなしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14299723SE4520B-440U-RNNN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440RNなしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14299748SE4520B-440U-RNNM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440RNM(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14299766SE4520B-440U-RNNM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440RNM(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
235,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14299784SE4520B-440U-RNNM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440RNM(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
255,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14299802SE4520B-440U-RNNM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440RNM(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14299827SE4520B-440U-RNNY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440RNY(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14299845SE4520B-440U-RNNY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440RNY(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
235,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14299863SE4520B-440U-RNNY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440RNY(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
255,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14299888SE4520B-440U-RNNY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440RNY(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14299906SE4520B-440U-RNNC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440RNC(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14299924SE4520B-440U-RNNC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440RNC(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
235,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14299942SE4520B-440U-RNNC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440RNC(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
255,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14299967SE4520B-440U-RNNC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440RNC(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14299985SE4520B-440U-RNNP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440RNP(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300003SE4520B-440U-RNNP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440RNP(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
235,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300028SE4520B-440U-RNNP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440RNP(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
255,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300046SE4520B-440U-RNNP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440RNP(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14315665SE4520B-540U-RNNN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540RNなしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
235,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14315683SE4520B-540U-RNNN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540RNなしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14315708SE4520B-540U-RNNN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540RNなしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
259,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14315726SE4520B-540U-RNNN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540RNなしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
260,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14315744SE4520B-540U-RNNM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540RNM(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
247,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14315762SE4520B-540U-RNNM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540RNM(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
248,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14315787SE4520B-540U-RNNM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540RNM(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14315805SE4520B-540U-RNNM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540RNM(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14315823SE4520B-540U-RNNY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540RNY(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
247,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14315848SE4520B-540U-RNNY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540RNY(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
248,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする