曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520B(E0)

1軸アクチュエータ SE4520B(E0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14284454SE4520B-340U-E0NN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284472SE4520B-340U-E0NN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284497SE4520B-340U-E0NN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284515SE4520B-340U-E0NN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284533SE4520B-340U-E0NM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284558SE4520B-340U-E0NM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284576SE4520B-340U-E0NM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284594SE4520B-340U-E0NM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284612SE4520B-340U-E0NY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284637SE4520B-340U-E0NY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284655SE4520B-340U-E0NY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284673SE4520B-340U-E0NY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284698SE4520B-340U-E0NC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284716SE4520B-340U-E0NC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284734SE4520B-340U-E0NC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284752SE4520B-340U-E0NC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284777SE4520B-340U-E0NP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284795SE4520B-340U-E0NP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284813SE4520B-340U-E0NP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284838SE4520B-340U-E0NP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300457SE4520B-440U-E0NN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300475SE4520B-440U-E0NN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300493SE4520B-440U-E0NN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300518SE4520B-440U-E0NN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
276,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300536SE4520B-440U-E0NM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300554SE4520B-440U-E0NM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300572SE4520B-440U-E0NM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300597SE4520B-440U-E0NM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300615SE4520B-440U-E0NY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300633SE4520B-440U-E0NY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300658SE4520B-440U-E0NY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300676SE4520B-440U-E0NY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300694SE4520B-440U-E0NC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300712SE4520B-440U-E0NC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300737SE4520B-440U-E0NC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300755SE4520B-440U-E0NC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300773SE4520B-440U-E0NP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300798SE4520B-440U-E0NP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300816SE4520B-440U-E0NP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300834SE4520B-440U-E0NP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316453SE4520B-540U-E0NN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316478SE4520B-540U-E0NN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316496SE4520B-540U-E0NN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316514SE4520B-540U-E0NN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316532SE4520B-540U-E0NM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316557SE4520B-540U-E0NM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316575SE4520B-540U-E0NM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
302,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316593SE4520B-540U-E0NM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
303,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316618SE4520B-540U-E0NY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316636SE4520B-540U-E0NY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする