曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520B(E0) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520B(E0) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14284463SE4520B-340U-E0NN-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284488SE4520B-340U-E0NN-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284506SE4520B-340U-E0NN-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284524SE4520B-340U-E0NN-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284542SE4520B-340U-E0NM-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284567SE4520B-340U-E0NM-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284585SE4520B-340U-E0NM-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284603SE4520B-340U-E0NM-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284628SE4520B-340U-E0NY-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284646SE4520B-340U-E0NY-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284664SE4520B-340U-E0NY-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284682SE4520B-340U-E0NY-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284707SE4520B-340U-E0NC-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284725SE4520B-340U-E0NC-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284743SE4520B-340U-E0NC-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284768SE4520B-340U-E0NC-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284786SE4520B-340U-E0NP-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284804SE4520B-340U-E0NP-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284822SE4520B-340U-E0NP-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284847SE4520B-340U-E0NP-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300466SE4520B-440U-E0NN-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300484SE4520B-440U-E0NN-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
259,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300502SE4520B-440U-E0NN-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300527SE4520B-440U-E0NN-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
281,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300545SE4520B-440U-E0NM-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300563SE4520B-440U-E0NM-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300588SE4520B-440U-E0NM-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
291,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300606SE4520B-440U-E0NM-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
293,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300624SE4520B-440U-E0NY-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300642SE4520B-440U-E0NY-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300667SE4520B-440U-E0NY-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
291,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300685SE4520B-440U-E0NY-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
293,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300703SE4520B-440U-E0NC-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300728SE4520B-440U-E0NC-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300746SE4520B-440U-E0NC-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
291,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300764SE4520B-440U-E0NC-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
293,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300782SE4520B-440U-E0NP-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300807SE4520B-440U-E0NP-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300825SE4520B-440U-E0NP-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
291,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300843SE4520B-440U-E0NP-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
293,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316462SE4520B-540U-E0NN-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316487SE4520B-540U-E0NN-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316505SE4520B-540U-E0NN-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
295,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316523SE4520B-540U-E0NN-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
296,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316548SE4520B-540U-E0NM-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316566SE4520B-540U-E0NM-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316584SE4520B-540U-E0NM-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
307,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316602SE4520B-540U-E0NM-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
308,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316627SE4520B-540U-E0NY-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316645SE4520B-540U-E0NY-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする