曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520B(E6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520B(E6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14286064SE4520B-340U-E6NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286082SE4520B-340U-E6NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286107SE4520B-340U-E6NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286125SE4520B-340U-E6NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286143SE4520B-340U-E6NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286168SE4520B-340U-E6NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286186SE4520B-340U-E6NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286204SE4520B-340U-E6NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286222SE4520B-340U-E6NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286247SE4520B-340U-E6NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286265SE4520B-340U-E6NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286283SE4520B-340U-E6NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286308SE4520B-340U-E6NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286326SE4520B-340U-E6NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286344SE4520B-340U-E6NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286362SE4520B-340U-E6NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286387SE4520B-340U-E6NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286405SE4520B-340U-E6NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286423SE4520B-340U-E6NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286448SE4520B-340U-E6NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302067SE4520B-440U-E6NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302085SE4520B-440U-E6NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302103SE4520B-440U-E6NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302128SE4520B-440U-E6NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302146SE4520B-440U-E6NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302164SE4520B-440U-E6NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302182SE4520B-440U-E6NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
291,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302207SE4520B-440U-E6NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
293,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302225SE4520B-440U-E6NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302243SE4520B-440U-E6NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302268SE4520B-440U-E6NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
291,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302286SE4520B-440U-E6NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
293,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302304SE4520B-440U-E6NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302322SE4520B-440U-E6NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302347SE4520B-440U-E6NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
291,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302365SE4520B-440U-E6NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
293,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302383SE4520B-440U-E6NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302408SE4520B-440U-E6NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302426SE4520B-440U-E6NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
291,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302444SE4520B-440U-E6NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
293,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318063SE4520B-540U-E6NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318088SE4520B-540U-E6NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318106SE4520B-540U-E6NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
295,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318124SE4520B-540U-E6NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
296,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318142SE4520B-540U-E6NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318167SE4520B-540U-E6NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318185SE4520B-540U-E6NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
307,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318203SE4520B-540U-E6NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
308,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318228SE4520B-540U-E6NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318246SE4520B-540U-E6NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする