曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520B(E6) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520B(E6) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14286466SE4520B-340U-E6CN-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286484SE4520B-340U-E6CN-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286502SE4520B-340U-E6CN-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286527SE4520B-340U-E6CN-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
278,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286545SE4520B-340U-E6CM-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
269,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286563SE4520B-340U-E6CM-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286588SE4520B-340U-E6CM-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
289,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286606SE4520B-340U-E6CM-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286624SE4520B-340U-E6CY-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
269,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286642SE4520B-340U-E6CY-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286667SE4520B-340U-E6CY-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
289,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286685SE4520B-340U-E6CY-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286703SE4520B-340U-E6CC-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
269,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286728SE4520B-340U-E6CC-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286746SE4520B-340U-E6CC-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
289,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286764SE4520B-340U-E6CC-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286782SE4520B-340U-E6CP-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
269,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286807SE4520B-340U-E6CP-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286825SE4520B-340U-E6CP-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
289,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286843SE4520B-340U-E6CP-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302462SE4520B-440U-E6CN-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302487SE4520B-440U-E6CN-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302505SE4520B-440U-E6CN-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
295,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302523SE4520B-440U-E6CN-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
297,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302548SE4520B-440U-E6CM-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302566SE4520B-440U-E6CM-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
287,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302584SE4520B-440U-E6CM-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
307,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302602SE4520B-440U-E6CM-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
309,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302627SE4520B-440U-E6CY-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302645SE4520B-440U-E6CY-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
287,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302663SE4520B-440U-E6CY-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
307,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302688SE4520B-440U-E6CY-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
309,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302706SE4520B-440U-E6CC-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302724SE4520B-440U-E6CC-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
287,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302742SE4520B-440U-E6CC-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
307,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302767SE4520B-440U-E6CC-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
309,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302785SE4520B-440U-E6CP-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302803SE4520B-440U-E6CP-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
287,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302828SE4520B-440U-E6CP-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
307,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302846SE4520B-440U-E6CP-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
309,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318465SE4520B-540U-E6CN-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318483SE4520B-540U-E6CN-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318508SE4520B-540U-E6CN-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
311,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318526SE4520B-540U-E6CN-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
312,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318544SE4520B-540U-E6CM-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
299,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318562SE4520B-540U-E6CM-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
300,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318587SE4520B-540U-E6CM-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
323,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318605SE4520B-540U-E6CM-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
324,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318623SE4520B-540U-E6CY-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
299,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318648SE4520B-540U-E6CY-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
300,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする