1軸アクチュエータ SE4520B(F3)

1軸アクチュエータ SE4520B(F3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
型式
レール長さ(mm)
ボールねじリード(mm)
表面処理
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14288453SE4520B-340U-F3NN-NNなしSE4534020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14288478SE4520B-340U-F3NN-NSなしSE4534020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14288496SE4520B-340U-F3NN-LNなしSE4534020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14288514SE4520B-340U-F3NN-LSなしSE4534020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14288532SE4520B-340U-F3NM-NNM(フォトマイクロセンサ)SE4534020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14288557SE4520B-340U-F3NM-NSM(フォトマイクロセンサ)SE4534020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14288575SE4520B-340U-F3NM-LNM(フォトマイクロセンサ)SE4534020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14288593SE4520B-340U-F3NM-LSM(フォトマイクロセンサ)SE4534020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14288618SE4520B-340U-F3NY-NNY(フォトマイクロセンサ)SE4534020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14288636SE4520B-340U-F3NY-NSY(フォトマイクロセンサ)SE4534020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14288654SE4520B-340U-F3NY-LNY(フォトマイクロセンサ)SE4534020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14288672SE4520B-340U-F3NY-LSY(フォトマイクロセンサ)SE4534020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14288697SE4520B-340U-F3NC-NNC(フォトマイクロセンサ)SE4534020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14288715SE4520B-340U-F3NC-NSC(フォトマイクロセンサ)SE4534020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14288733SE4520B-340U-F3NC-LNC(フォトマイクロセンサ)SE4534020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14288758SE4520B-340U-F3NC-LSC(フォトマイクロセンサ)SE4534020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14288776SE4520B-340U-F3NP-NNP(フォトマイクロセンサ)SE4534020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14288794SE4520B-340U-F3NP-NSP(フォトマイクロセンサ)SE4534020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14288812SE4520B-340U-F3NP-LNP(フォトマイクロセンサ)SE4534020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14288837SE4520B-340U-F3NP-LSP(フォトマイクロセンサ)SE4534020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14304456SE4520B-440U-F3NN-NNなしSE4544020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14304474SE4520B-440U-F3NN-NSなしSE4544020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14304492SE4520B-440U-F3NN-LNなしSE4544020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14304517SE4520B-440U-F3NN-LSなしSE4544020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
276,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14304535SE4520B-440U-F3NM-NNM(フォトマイクロセンサ)SE4544020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14304553SE4520B-440U-F3NM-NSM(フォトマイクロセンサ)SE4544020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14304578SE4520B-440U-F3NM-LNM(フォトマイクロセンサ)SE4544020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14304596SE4520B-440U-F3NM-LSM(フォトマイクロセンサ)SE4544020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14304614SE4520B-440U-F3NY-NNY(フォトマイクロセンサ)SE4544020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14304632SE4520B-440U-F3NY-NSY(フォトマイクロセンサ)SE4544020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14304657SE4520B-440U-F3NY-LNY(フォトマイクロセンサ)SE4544020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14304675SE4520B-440U-F3NY-LSY(フォトマイクロセンサ)SE4544020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14304693SE4520B-440U-F3NC-NNC(フォトマイクロセンサ)SE4544020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14304718SE4520B-440U-F3NC-NSC(フォトマイクロセンサ)SE4544020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14304736SE4520B-440U-F3NC-LNC(フォトマイクロセンサ)SE4544020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14304754SE4520B-440U-F3NC-LSC(フォトマイクロセンサ)SE4544020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14304772SE4520B-440U-F3NP-NNP(フォトマイクロセンサ)SE4544020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14304797SE4520B-440U-F3NP-NSP(フォトマイクロセンサ)SE4544020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14304815SE4520B-440U-F3NP-LNP(フォトマイクロセンサ)SE4544020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14304833SE4520B-440U-F3NP-LSP(フォトマイクロセンサ)SE4544020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14320452SE4520B-540U-F3NN-NNなしSE4554020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14320477SE4520B-540U-F3NN-NSなしSE4554020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14320495SE4520B-540U-F3NN-LNなしSE4554020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14320513SE4520B-540U-F3NN-LSなしSE4554020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14320538SE4520B-540U-F3NM-NNM(フォトマイクロセンサ)SE4554020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14320556SE4520B-540U-F3NM-NSM(フォトマイクロセンサ)SE4554020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14320574SE4520B-540U-F3NM-LNM(フォトマイクロセンサ)SE4554020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
302,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14320592SE4520B-540U-F3NM-LSM(フォトマイクロセンサ)SE4554020防錆黒色被膜処理B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
303,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14320617SE4520B-540U-F3NY-NNY(フォトマイクロセンサ)SE4554020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14320635SE4520B-540U-F3NY-NSY(フォトマイクロセンサ)SE4554020標準仕様(黒染め)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F3
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする