曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520B(G0) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520B(G0) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
ボールねじリード(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14290867SE4520B-340U-G0NN-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE4534020なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290885SE4520B-340U-G0NN-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE4534020なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290903SE4520B-340U-G0NN-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE4534020なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290928SE4520B-340U-G0NN-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE4534020なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290946SE4520B-340U-G0NM-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE4534020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290964SE4520B-340U-G0NM-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE4534020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14290982SE4520B-340U-G0NM-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE4534020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291007SE4520B-340U-G0NM-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE4534020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291025SE4520B-340U-G0NY-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE4534020Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291043SE4520B-340U-G0NY-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE4534020Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291068SE4520B-340U-G0NY-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE4534020Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291086SE4520B-340U-G0NY-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE4534020Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291104SE4520B-340U-G0NC-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE4534020C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291122SE4520B-340U-G0NC-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE4534020C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291147SE4520B-340U-G0NC-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE4534020C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291165SE4520B-340U-G0NC-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE4534020C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291183SE4520B-340U-G0NP-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE4534020P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291208SE4520B-340U-G0NP-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE4534020P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291226SE4520B-340U-G0NP-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE4534020P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291244SE4520B-340U-G0NP-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE4534020P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306863SE4520B-440U-G0NN-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE4544020なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306888SE4520B-440U-G0NN-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE4544020なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
259,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306906SE4520B-440U-G0NN-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE4544020なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306924SE4520B-440U-G0NN-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE4544020なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
281,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306942SE4520B-440U-G0NM-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE4544020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306967SE4520B-440U-G0NM-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE4544020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14306985SE4520B-440U-G0NM-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE4544020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
291,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307003SE4520B-440U-G0NM-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE4544020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
293,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307028SE4520B-440U-G0NY-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE4544020Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307046SE4520B-440U-G0NY-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE4544020Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307064SE4520B-440U-G0NY-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE4544020Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
291,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307082SE4520B-440U-G0NY-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE4544020Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
293,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307107SE4520B-440U-G0NC-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE4544020C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307125SE4520B-440U-G0NC-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE4544020C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307143SE4520B-440U-G0NC-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE4544020C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
291,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307168SE4520B-440U-G0NC-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE4544020C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
293,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307186SE4520B-440U-G0NP-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE4544020P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307204SE4520B-440U-G0NP-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE4544020P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307222SE4520B-440U-G0NP-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE4544020P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
291,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307247SE4520B-440U-G0NP-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE4544020P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
293,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14322866SE4520B-540U-G0NN-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE4554020なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14322884SE4520B-540U-G0NN-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE4554020なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14322902SE4520B-540U-G0NN-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE4554020なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
295,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14322927SE4520B-540U-G0NN-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE4554020なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
296,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14322945SE4520B-540U-G0NM-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE4554020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14322963SE4520B-540U-G0NM-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE4554020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14322988SE4520B-540U-G0NM-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE4554020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
307,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323006SE4520B-540U-G0NM-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE4554020M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
308,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323024SE4520B-540U-G0NY-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE4554020Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323042SE4520B-540U-G0NY-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE4554020Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする