曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520B(G3)

1軸アクチュエータ SE4520B(G3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボールねじリード(mm)
センサー
表面処理
型式
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
スライドブロック
グリス種類
カバー
モータ取付部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14291655SE4520B-340U-G3NN-NN20なし標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291673SE4520B-340U-G3NN-NS20なし標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291698SE4520B-340U-G3NN-LN20なし防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291716SE4520B-340U-G3NN-LS20なし防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291734SE4520B-340U-G3NM-NN20M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291752SE4520B-340U-G3NM-NS20M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291777SE4520B-340U-G3NM-LN20M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291795SE4520B-340U-G3NM-LS20M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291813SE4520B-340U-G3NY-NN20Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291838SE4520B-340U-G3NY-NS20Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291856SE4520B-340U-G3NY-LN20Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291874SE4520B-340U-G3NY-LS20Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291892SE4520B-340U-G3NC-NN20C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291917SE4520B-340U-G3NC-NS20C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291935SE4520B-340U-G3NC-LN20C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291953SE4520B-340U-G3NC-LS20C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291978SE4520B-340U-G3NP-NN20P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291996SE4520B-340U-G3NP-NS20P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14292014SE4520B-340U-G3NP-LN20P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14292032SE4520B-340U-G3NP-LS20P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307658SE4520B-440U-G3NN-NN20なし標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307676SE4520B-440U-G3NN-NS20なし標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307694SE4520B-440U-G3NN-LN20なし防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307712SE4520B-440U-G3NN-LS20なし防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
276,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307737SE4520B-440U-G3NM-NN20M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307755SE4520B-440U-G3NM-NS20M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307773SE4520B-440U-G3NM-LN20M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307798SE4520B-440U-G3NM-LS20M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307816SE4520B-440U-G3NY-NN20Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307834SE4520B-440U-G3NY-NS20Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307852SE4520B-440U-G3NY-LN20Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307877SE4520B-440U-G3NY-LS20Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307895SE4520B-440U-G3NC-NN20C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307913SE4520B-440U-G3NC-NS20C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307938SE4520B-440U-G3NC-LN20C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307956SE4520B-440U-G3NC-LS20C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307974SE4520B-440U-G3NP-NN20P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307992SE4520B-440U-G3NP-NS20P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14308017SE4520B-440U-G3NP-LN20P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14308035SE4520B-440U-G3NP-LS20P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323654SE4520B-540U-G3NN-NN20なし標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323672SE4520B-540U-G3NN-NS20なし標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323697SE4520B-540U-G3NN-LN20なし防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323715SE4520B-540U-G3NN-LS20なし防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323733SE4520B-540U-G3NM-NN20M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323758SE4520B-540U-G3NM-NS20M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323776SE4520B-540U-G3NM-LN20M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
302,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323794SE4520B-540U-G3NM-LS20M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
303,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323812SE4520B-540U-G3NY-NN20Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしG3
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323837SE4520B-540U-G3NY-NS20Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしG3
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする