曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520B(G3) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520B(G3) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14291664SE4520B-340U-G3NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340G3なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291682SE4520B-340U-G3NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340G3なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291707SE4520B-340U-G3NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340G3なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291725SE4520B-340U-G3NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340G3なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291743SE4520B-340U-G3NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291768SE4520B-340U-G3NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291786SE4520B-340U-G3NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291804SE4520B-340U-G3NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291822SE4520B-340U-G3NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340G3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291847SE4520B-340U-G3NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340G3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291865SE4520B-340U-G3NY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340G3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291883SE4520B-340U-G3NY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340G3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291908SE4520B-340U-G3NC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340G3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291926SE4520B-340U-G3NC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340G3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291944SE4520B-340U-G3NC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340G3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291962SE4520B-340U-G3NC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340G3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14291987SE4520B-340U-G3NP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340G3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14292005SE4520B-340U-G3NP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340G3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14292023SE4520B-340U-G3NP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340G3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14292048SE4520B-340U-G3NP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340G3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307667SE4520B-440U-G3NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440G3なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307685SE4520B-440U-G3NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440G3なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
259,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307703SE4520B-440U-G3NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440G3なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307728SE4520B-440U-G3NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440G3なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
281,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307746SE4520B-440U-G3NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307764SE4520B-440U-G3NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307782SE4520B-440U-G3NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
291,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307807SE4520B-440U-G3NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
293,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307825SE4520B-440U-G3NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440G3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307843SE4520B-440U-G3NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440G3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307868SE4520B-440U-G3NY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440G3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
291,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307886SE4520B-440U-G3NY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440G3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
293,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307904SE4520B-440U-G3NC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440G3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307922SE4520B-440U-G3NC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440G3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307947SE4520B-440U-G3NC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440G3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
291,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307965SE4520B-440U-G3NC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440G3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
293,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14307983SE4520B-440U-G3NP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440G3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14308008SE4520B-440U-G3NP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440G3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14308026SE4520B-440U-G3NP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440G3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
291,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14308044SE4520B-440U-G3NP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440G3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
293,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323663SE4520B-540U-G3NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540G3なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323688SE4520B-540U-G3NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540G3なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323706SE4520B-540U-G3NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540G3なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
295,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323724SE4520B-540U-G3NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540G3なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
296,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323742SE4520B-540U-G3NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323767SE4520B-540U-G3NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323785SE4520B-540U-G3NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
307,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323803SE4520B-540U-G3NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
308,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323828SE4520B-540U-G3NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540G3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14323846SE4520B-540U-G3NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540G3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする