曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(A0) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520C(A0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボールねじリード(mm)
型式
表面処理
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14390452SE4520C-340U-A0CN-NN20SE45標準仕様(黒染め)340A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
188,200
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390477SE4520C-340U-A0CN-NS20SE45標準仕様(黒染め)340A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
189,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390495SE4520C-340U-A0CN-LN20SE45防錆黒色被膜処理340A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
208,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390513SE4520C-340U-A0CN-LS20SE45防錆黒色被膜処理340A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
209,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390538SE4520C-340U-A0CM-NN20SE45標準仕様(黒染め)340A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
200,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390556SE4520C-340U-A0CM-NS20SE45標準仕様(黒染め)340A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
201,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390574SE4520C-340U-A0CM-LN20SE45防錆黒色被膜処理340A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
220,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390592SE4520C-340U-A0CM-LS20SE45防錆黒色被膜処理340A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390617SE4520C-340U-A0CY-NN20SE45標準仕様(黒染め)340A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
200,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390635SE4520C-340U-A0CY-NS20SE45標準仕様(黒染め)340A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
201,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390653SE4520C-340U-A0CY-LN20SE45防錆黒色被膜処理340A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
220,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390678SE4520C-340U-A0CY-LS20SE45防錆黒色被膜処理340A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390696SE4520C-340U-A0CC-NN20SE45標準仕様(黒染め)340A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
200,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390714SE4520C-340U-A0CC-NS20SE45標準仕様(黒染め)340A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
201,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390732SE4520C-340U-A0CC-LN20SE45防錆黒色被膜処理340A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
220,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390757SE4520C-340U-A0CC-LS20SE45防錆黒色被膜処理340A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390775SE4520C-340U-A0CP-NN20SE45標準仕様(黒染め)340A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
200,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390793SE4520C-340U-A0CP-NS20SE45標準仕様(黒染め)340A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
201,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390818SE4520C-340U-A0CP-LN20SE45防錆黒色被膜処理340A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
220,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390836SE4520C-340U-A0CP-LS20SE45防錆黒色被膜処理340A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406455SE4520C-440U-A0CN-NN20SE45標準仕様(黒染め)440A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
204,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406473SE4520C-440U-A0CN-NS20SE45標準仕様(黒染め)440A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
206,100
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406498SE4520C-440U-A0CN-LN20SE45防錆黒色被膜処理440A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
226,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406516SE4520C-440U-A0CN-LS20SE45防錆黒色被膜処理440A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
228,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406534SE4520C-440U-A0CM-NN20SE45標準仕様(黒染め)440A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
216,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406552SE4520C-440U-A0CM-NS20SE45標準仕様(黒染め)440A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
218,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406577SE4520C-440U-A0CM-LN20SE45防錆黒色被膜処理440A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
238,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406595SE4520C-440U-A0CM-LS20SE45防錆黒色被膜処理440A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
240,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406613SE4520C-440U-A0CY-NN20SE45標準仕様(黒染め)440A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
216,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406638SE4520C-440U-A0CY-NS20SE45標準仕様(黒染め)440A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
218,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406656SE4520C-440U-A0CY-LN20SE45防錆黒色被膜処理440A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
238,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406674SE4520C-440U-A0CY-LS20SE45防錆黒色被膜処理440A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
240,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406692SE4520C-440U-A0CC-NN20SE45標準仕様(黒染め)440A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
216,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406717SE4520C-440U-A0CC-NS20SE45標準仕様(黒染め)440A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
218,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406735SE4520C-440U-A0CC-LN20SE45防錆黒色被膜処理440A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
238,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406753SE4520C-440U-A0CC-LS20SE45防錆黒色被膜処理440A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
240,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406778SE4520C-440U-A0CP-NN20SE45標準仕様(黒染め)440A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
216,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406796SE4520C-440U-A0CP-NS20SE45標準仕様(黒染め)440A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
218,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406814SE4520C-440U-A0CP-LN20SE45防錆黒色被膜処理440A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
238,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406832SE4520C-440U-A0CP-LS20SE45防錆黒色被膜処理440A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
240,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422458SE4520C-540U-A0CN-NN20SE45標準仕様(黒染め)540A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422476SE4520C-540U-A0CN-NS20SE45標準仕様(黒染め)540A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422494SE4520C-540U-A0CN-LN20SE45防錆黒色被膜処理540A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422512SE4520C-540U-A0CN-LS20SE45防錆黒色被膜処理540A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付なし
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422537SE4520C-540U-A0CM-NN20SE45標準仕様(黒染め)540A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422555SE4520C-540U-A0CM-NS20SE45標準仕様(黒染め)540A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422573SE4520C-540U-A0CM-LN20SE45防錆黒色被膜処理540A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422598SE4520C-540U-A0CM-LS20SE45防錆黒色被膜処理540A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422616SE4520C-540U-A0CY-NN20SE45標準仕様(黒染め)540A0C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422634SE4520C-540U-A0CY-NS20SE45標準仕様(黒染め)540A0C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする