曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(A0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520C(A0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
カバー
グリス種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14390468SE4520C-340U-A0CN-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340A0なしC(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
193,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390486SE4520C-340U-A0CN-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340A0なしC(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
194,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390504SE4520C-340U-A0CN-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340A0なしC(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
213,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390522SE4520C-340U-A0CN-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340A0なしC(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
214,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390547SE4520C-340U-A0CM-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340A0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
205,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390565SE4520C-340U-A0CM-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340A0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
206,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390583SE4520C-340U-A0CM-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340A0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
225,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390608SE4520C-340U-A0CM-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340A0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
226,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390626SE4520C-340U-A0CY-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340A0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
205,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390644SE4520C-340U-A0CY-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340A0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
206,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390662SE4520C-340U-A0CY-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340A0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
225,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390687SE4520C-340U-A0CY-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340A0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
226,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390705SE4520C-340U-A0CC-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340A0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
205,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390723SE4520C-340U-A0CC-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340A0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
206,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390748SE4520C-340U-A0CC-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340A0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
225,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390766SE4520C-340U-A0CC-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340A0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
226,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390784SE4520C-340U-A0CP-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340A0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
205,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390802SE4520C-340U-A0CP-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340A0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
206,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390827SE4520C-340U-A0CP-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340A0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
225,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14390845SE4520C-340U-A0CP-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340A0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
226,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406464SE4520C-440U-A0CN-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440A0なしC(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
209,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406482SE4520C-440U-A0CN-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440A0なしC(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
211,100
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406507SE4520C-440U-A0CN-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440A0なしC(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
231,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406525SE4520C-440U-A0CN-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440A0なしC(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
233,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406543SE4520C-440U-A0CM-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440A0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
221,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406568SE4520C-440U-A0CM-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440A0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
223,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406586SE4520C-440U-A0CM-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440A0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406604SE4520C-440U-A0CM-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440A0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406622SE4520C-440U-A0CY-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440A0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
221,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406647SE4520C-440U-A0CY-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440A0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
223,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406665SE4520C-440U-A0CY-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440A0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406683SE4520C-440U-A0CY-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440A0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406708SE4520C-440U-A0CC-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440A0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
221,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406726SE4520C-440U-A0CC-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440A0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
223,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406744SE4520C-440U-A0CC-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440A0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406762SE4520C-440U-A0CC-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440A0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406787SE4520C-440U-A0CP-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440A0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
221,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406805SE4520C-440U-A0CP-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440A0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
223,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406823SE4520C-440U-A0CP-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440A0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14406848SE4520C-440U-A0CP-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440A0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422467SE4520C-540U-A0CN-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540A0なしC(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422485SE4520C-540U-A0CN-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540A0なしC(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
224,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422503SE4520C-540U-A0CN-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45540A0なしC(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
247,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422528SE4520C-540U-A0CN-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45540A0なしC(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
248,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422546SE4520C-540U-A0CM-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540A0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
235,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422564SE4520C-540U-A0CM-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540A0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422582SE4520C-540U-A0CM-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45540A0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
259,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422607SE4520C-540U-A0CM-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45540A0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
260,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422625SE4520C-540U-A0CY-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540A0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付標準グリース20
235,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14422643SE4520C-540U-A0CY-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540A0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする