曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(A2) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520C(A2) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14392062SE4520C-340U-A2CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
197,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392087SE4520C-340U-A2CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
198,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392105SE4520C-340U-A2CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392123SE4520C-340U-A2CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392148SE4520C-340U-A2CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392166SE4520C-340U-A2CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
210,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392184SE4520C-340U-A2CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392202SE4520C-340U-A2CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392227SE4520C-340U-A2CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392245SE4520C-340U-A2CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
210,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392263SE4520C-340U-A2CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392288SE4520C-340U-A2CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392306SE4520C-340U-A2CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392324SE4520C-340U-A2CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
210,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392342SE4520C-340U-A2CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392367SE4520C-340U-A2CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392385SE4520C-340U-A2CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392403SE4520C-340U-A2CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
210,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392428SE4520C-340U-A2CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392446SE4520C-340U-A2CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408065SE4520C-440U-A2CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
213,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408083SE4520C-440U-A2CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
215,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408108SE4520C-440U-A2CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
235,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408126SE4520C-440U-A2CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408144SE4520C-440U-A2CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408162SE4520C-440U-A2CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408187SE4520C-440U-A2CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408205SE4520C-440U-A2CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408223SE4520C-440U-A2CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408248SE4520C-440U-A2CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408266SE4520C-440U-A2CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408284SE4520C-440U-A2CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408302SE4520C-440U-A2CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408327SE4520C-440U-A2CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408345SE4520C-440U-A2CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408363SE4520C-440U-A2CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408388SE4520C-440U-A2CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408406SE4520C-440U-A2CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408424SE4520C-440U-A2CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408442SE4520C-440U-A2CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424068SE4520C-540U-A2CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424086SE4520C-540U-A2CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424104SE4520C-540U-A2CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424122SE4520C-540U-A2CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424147SE4520C-540U-A2CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424165SE4520C-540U-A2CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424183SE4520C-540U-A2CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424208SE4520C-540U-A2CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424226SE4520C-540U-A2CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424244SE4520C-540U-A2CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする