曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(A3) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520C(A3) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14392464SE4520C-340U-A3NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
188,200
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392482SE4520C-340U-A3NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
189,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392507SE4520C-340U-A3NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
208,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392525SE4520C-340U-A3NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392543SE4520C-340U-A3NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
200,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392568SE4520C-340U-A3NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
201,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392586SE4520C-340U-A3NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392604SE4520C-340U-A3NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392622SE4520C-340U-A3NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
200,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392647SE4520C-340U-A3NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
201,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392665SE4520C-340U-A3NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392683SE4520C-340U-A3NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392708SE4520C-340U-A3NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
200,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392726SE4520C-340U-A3NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
201,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392744SE4520C-340U-A3NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392762SE4520C-340U-A3NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392787SE4520C-340U-A3NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
200,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392805SE4520C-340U-A3NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
201,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392823SE4520C-340U-A3NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392848SE4520C-340U-A3NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408467SE4520C-440U-A3NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408485SE4520C-440U-A3NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,100
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408503SE4520C-440U-A3NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408528SE4520C-440U-A3NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408546SE4520C-440U-A3NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408564SE4520C-440U-A3NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408582SE4520C-440U-A3NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408607SE4520C-440U-A3NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408625SE4520C-440U-A3NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408643SE4520C-440U-A3NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408668SE4520C-440U-A3NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408686SE4520C-440U-A3NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408704SE4520C-440U-A3NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408722SE4520C-440U-A3NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408747SE4520C-440U-A3NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408765SE4520C-440U-A3NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408783SE4520C-440U-A3NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408808SE4520C-440U-A3NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408826SE4520C-440U-A3NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408844SE4520C-440U-A3NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424463SE4520C-540U-A3NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424488SE4520C-540U-A3NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424506SE4520C-540U-A3NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424524SE4520C-540U-A3NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424542SE4520C-540U-A3NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424567SE4520C-540U-A3NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424585SE4520C-540U-A3NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424603SE4520C-540U-A3NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424628SE4520C-540U-A3NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424646SE4520C-540U-A3NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする