曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(A3) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520C(A3) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
表面処理
型式
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
グリス種類
カバー
モータ取付部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14392866SE4520C-340U-A3CN-NN-PSなし標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
197,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392884SE4520C-340U-A3CN-NS-PSなし標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
198,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392902SE4520C-340U-A3CN-LN-PSなし防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
217,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392927SE4520C-340U-A3CN-LS-PSなし防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
218,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392945SE4520C-340U-A3CM-NN-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
209,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392963SE4520C-340U-A3CM-NS-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
210,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14392988SE4520C-340U-A3CM-LN-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
229,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393006SE4520C-340U-A3CM-LS-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
230,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393024SE4520C-340U-A3CY-NN-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
209,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393042SE4520C-340U-A3CY-NS-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
210,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393067SE4520C-340U-A3CY-LN-PSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
229,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393085SE4520C-340U-A3CY-LS-PSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
230,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393103SE4520C-340U-A3CC-NN-PSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
209,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393128SE4520C-340U-A3CC-NS-PSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
210,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393146SE4520C-340U-A3CC-LN-PSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
229,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393164SE4520C-340U-A3CC-LS-PSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
230,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393182SE4520C-340U-A3CP-NN-PSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
209,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393207SE4520C-340U-A3CP-NS-PSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
210,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393225SE4520C-340U-A3CP-LN-PSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
229,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14393243SE4520C-340U-A3CP-LS-PSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
230,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408862SE4520C-440U-A3CN-NN-PSなし標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
213,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408887SE4520C-440U-A3CN-NS-PSなし標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
215,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408905SE4520C-440U-A3CN-LN-PSなし防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
235,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408923SE4520C-440U-A3CN-LS-PSなし防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
237,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408948SE4520C-440U-A3CM-NN-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
225,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408966SE4520C-440U-A3CM-NS-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
227,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14408984SE4520C-440U-A3CM-LN-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
247,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409002SE4520C-440U-A3CM-LS-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
249,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409027SE4520C-440U-A3CY-NN-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
225,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409045SE4520C-440U-A3CY-NS-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
227,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409063SE4520C-440U-A3CY-LN-PSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
247,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409088SE4520C-440U-A3CY-LS-PSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
249,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409106SE4520C-440U-A3CC-NN-PSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
225,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409124SE4520C-440U-A3CC-NS-PSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
227,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409142SE4520C-440U-A3CC-LN-PSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
247,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409167SE4520C-440U-A3CC-LS-PSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
249,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409185SE4520C-440U-A3CP-NN-PSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
225,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409203SE4520C-440U-A3CP-NS-PSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
227,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409228SE4520C-440U-A3CP-LN-PSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
247,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14409246SE4520C-440U-A3CP-LS-PSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
249,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424865SE4520C-540U-A3CN-NN-PSなし標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424883SE4520C-540U-A3CN-NS-PSなし標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
228,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424908SE4520C-540U-A3CN-LN-PSなし防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424926SE4520C-540U-A3CN-LS-PSなし防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
252,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424944SE4520C-540U-A3CM-NN-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424962SE4520C-540U-A3CM-NS-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
240,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14424987SE4520C-540U-A3CM-LN-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14425005SE4520C-540U-A3CM-LS-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14425023SE4520C-540U-A3CY-NN-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付A3
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14425048SE4520C-540U-A3CY-NS-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)20C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付A3
240,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする