曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(A6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520C(A6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14394862SE4520C-340U-A6NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340A6なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
188,200
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394887SE4520C-340U-A6NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340A6なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
189,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394905SE4520C-340U-A6NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340A6なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
208,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394923SE4520C-340U-A6NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340A6なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
209,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394948SE4520C-340U-A6NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340A6M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
200,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394966SE4520C-340U-A6NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340A6M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
201,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14394984SE4520C-340U-A6NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340A6M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
220,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395002SE4520C-340U-A6NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340A6M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395027SE4520C-340U-A6NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340A6Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
200,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395045SE4520C-340U-A6NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340A6Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
201,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395063SE4520C-340U-A6NY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340A6Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
220,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395088SE4520C-340U-A6NY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340A6Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395106SE4520C-340U-A6NC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340A6C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
200,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395124SE4520C-340U-A6NC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340A6C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
201,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395142SE4520C-340U-A6NC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340A6C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
220,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395167SE4520C-340U-A6NC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340A6C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395185SE4520C-340U-A6NP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340A6P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
200,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395203SE4520C-340U-A6NP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340A6P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
201,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395228SE4520C-340U-A6NP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340A6P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
220,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395246SE4520C-340U-A6NP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340A6P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410865SE4520C-440U-A6NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440A6なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
204,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410883SE4520C-440U-A6NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440A6なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
206,100
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410908SE4520C-440U-A6NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440A6なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
226,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410926SE4520C-440U-A6NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440A6なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
228,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410944SE4520C-440U-A6NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440A6M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
216,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410962SE4520C-440U-A6NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440A6M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
218,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14410987SE4520C-440U-A6NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440A6M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
238,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411005SE4520C-440U-A6NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440A6M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
240,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411023SE4520C-440U-A6NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440A6Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
216,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411048SE4520C-440U-A6NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440A6Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
218,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411066SE4520C-440U-A6NY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440A6Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
238,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411084SE4520C-440U-A6NY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440A6Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
240,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411102SE4520C-440U-A6NC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440A6C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
216,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411127SE4520C-440U-A6NC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440A6C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
218,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411145SE4520C-440U-A6NC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440A6C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
238,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411163SE4520C-440U-A6NC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440A6C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
240,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411188SE4520C-440U-A6NP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440A6P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
216,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411206SE4520C-440U-A6NP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440A6P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
218,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411224SE4520C-440U-A6NP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440A6P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
238,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411242SE4520C-440U-A6NP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440A6P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
240,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426868SE4520C-540U-A6NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540A6なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426886SE4520C-540U-A6NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540A6なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426904SE4520C-540U-A6NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540A6なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426922SE4520C-540U-A6NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540A6なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426947SE4520C-540U-A6NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540A6M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426965SE4520C-540U-A6NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540A6M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14426983SE4520C-540U-A6NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540A6M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14427008SE4520C-540U-A6NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540A6M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14427026SE4520C-540U-A6NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540A6Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14427044SE4520C-540U-A6NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540A6Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする