曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(A6) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520C(A6) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14395264SE4520C-340U-A6CN-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45340なしC(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
197,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395282SE4520C-340U-A6CN-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45340なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
198,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395307SE4520C-340U-A6CN-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45340なしC(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
217,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395325SE4520C-340U-A6CN-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45340なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
218,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395343SE4520C-340U-A6CM-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
209,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395368SE4520C-340U-A6CM-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
210,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395386SE4520C-340U-A6CM-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
229,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395404SE4520C-340U-A6CM-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
230,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395422SE4520C-340U-A6CY-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
209,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395447SE4520C-340U-A6CY-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
210,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395465SE4520C-340U-A6CY-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
229,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395483SE4520C-340U-A6CY-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
230,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395508SE4520C-340U-A6CC-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
209,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395526SE4520C-340U-A6CC-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
210,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395544SE4520C-340U-A6CC-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
229,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395562SE4520C-340U-A6CC-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
230,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395587SE4520C-340U-A6CP-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
209,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395605SE4520C-340U-A6CP-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
210,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395623SE4520C-340U-A6CP-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
229,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14395648SE4520C-340U-A6CP-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
230,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411267SE4520C-440U-A6CN-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45440なしC(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
213,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411285SE4520C-440U-A6CN-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45440なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
215,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411303SE4520C-440U-A6CN-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45440なしC(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
235,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411328SE4520C-440U-A6CN-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45440なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
237,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411346SE4520C-440U-A6CM-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
225,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411364SE4520C-440U-A6CM-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
227,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411382SE4520C-440U-A6CM-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
247,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411407SE4520C-440U-A6CM-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411425SE4520C-440U-A6CY-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
225,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411443SE4520C-440U-A6CY-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
227,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411468SE4520C-440U-A6CY-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
247,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411486SE4520C-440U-A6CY-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411504SE4520C-440U-A6CC-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
225,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411522SE4520C-440U-A6CC-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
227,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411547SE4520C-440U-A6CC-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
247,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411565SE4520C-440U-A6CC-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411583SE4520C-440U-A6CP-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
225,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411608SE4520C-440U-A6CP-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
227,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411626SE4520C-440U-A6CP-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
247,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14411644SE4520C-440U-A6CP-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14427263SE4520C-540U-A6CN-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45540なしC(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14427288SE4520C-540U-A6CN-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45540なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
228,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14427306SE4520C-540U-A6CN-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45540なしC(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14427324SE4520C-540U-A6CN-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45540なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14427342SE4520C-540U-A6CM-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14427367SE4520C-540U-A6CM-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
240,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14427385SE4520C-540U-A6CM-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14427403SE4520C-540U-A6CM-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14427428SE4520C-540U-A6CY-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14427446SE4520C-540U-A6CY-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
240,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする