曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(RN) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520C(RN) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
ボールねじリード(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14396068SE4520C-340U-RNCN-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE4534020なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
193,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396086SE4520C-340U-RNCN-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE4534020なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
194,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396104SE4520C-340U-RNCN-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE4534020なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
213,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396122SE4520C-340U-RNCN-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE4534020なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
214,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396147SE4520C-340U-RNCM-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE4534020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
205,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396165SE4520C-340U-RNCM-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE4534020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
206,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396183SE4520C-340U-RNCM-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE4534020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
225,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396208SE4520C-340U-RNCM-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE4534020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
226,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396226SE4520C-340U-RNCY-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE4534020Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
205,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396244SE4520C-340U-RNCY-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE4534020Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
206,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396262SE4520C-340U-RNCY-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE4534020Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
225,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396287SE4520C-340U-RNCY-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE4534020Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
226,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396305SE4520C-340U-RNCC-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE4534020C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
205,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396323SE4520C-340U-RNCC-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE4534020C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
206,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396348SE4520C-340U-RNCC-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE4534020C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
225,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396366SE4520C-340U-RNCC-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE4534020C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
226,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396384SE4520C-340U-RNCP-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE4534020P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
205,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396402SE4520C-340U-RNCP-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE4534020P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
206,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396427SE4520C-340U-RNCP-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE4534020P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
225,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14396445SE4520C-340U-RNCP-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE4534020P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
226,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412064SE4520C-440U-RNCN-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE4544020なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
209,600
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412082SE4520C-440U-RNCN-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE4544020なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
211,100
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412107SE4520C-440U-RNCN-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE4544020なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
231,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412125SE4520C-440U-RNCN-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE4544020なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
233,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412143SE4520C-440U-RNCM-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE4544020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
221,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412168SE4520C-440U-RNCM-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE4544020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
223,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412186SE4520C-440U-RNCM-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE4544020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412204SE4520C-440U-RNCM-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE4544020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412222SE4520C-440U-RNCY-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE4544020Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
221,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412247SE4520C-440U-RNCY-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE4544020Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
223,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412265SE4520C-440U-RNCY-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE4544020Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412283SE4520C-440U-RNCY-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE4544020Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412308SE4520C-440U-RNCC-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE4544020C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
221,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412326SE4520C-440U-RNCC-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE4544020C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
223,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412344SE4520C-440U-RNCC-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE4544020C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412362SE4520C-440U-RNCC-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE4544020C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412387SE4520C-440U-RNCP-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE4544020P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
221,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412405SE4520C-440U-RNCP-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE4544020P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
223,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412423SE4520C-440U-RNCP-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE4544020P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14412448SE4520C-440U-RNCP-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE4544020P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14428067SE4520C-540U-RNCN-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE4554020なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14428085SE4520C-540U-RNCN-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE4554020なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
224,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14428103SE4520C-540U-RNCN-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE4554020なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
247,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14428128SE4520C-540U-RNCN-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE4554020なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
248,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14428146SE4520C-540U-RNCM-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE4554020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
235,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14428164SE4520C-540U-RNCM-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE4554020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14428182SE4520C-540U-RNCM-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE4554020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
259,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14428207SE4520C-540U-RNCM-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE4554020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
260,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14428225SE4520C-540U-RNCY-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE4554020Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
235,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14428243SE4520C-540U-RNCY-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE4554020Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする