曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(E3) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520C(E3) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14397662SE4520C-340U-E3CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14397687SE4520C-340U-E3CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14397705SE4520C-340U-E3CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14397723SE4520C-340U-E3CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14397748SE4520C-340U-E3CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14397766SE4520C-340U-E3CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14397784SE4520C-340U-E3CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14397802SE4520C-340U-E3CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14397827SE4520C-340U-E3CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14397845SE4520C-340U-E3CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14397863SE4520C-340U-E3CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14397888SE4520C-340U-E3CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14397906SE4520C-340U-E3CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14397924SE4520C-340U-E3CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14397942SE4520C-340U-E3CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14397967SE4520C-340U-E3CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14397985SE4520C-340U-E3CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398003SE4520C-340U-E3CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398028SE4520C-340U-E3CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398046SE4520C-340U-E3CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14413665SE4520C-440U-E3CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14413683SE4520C-440U-E3CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14413708SE4520C-440U-E3CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
267,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14413726SE4520C-440U-E3CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14413744SE4520C-440U-E3CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14413762SE4520C-440U-E3CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14413787SE4520C-440U-E3CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14413805SE4520C-440U-E3CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14413823SE4520C-440U-E3CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14413848SE4520C-440U-E3CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14413866SE4520C-440U-E3CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14413884SE4520C-440U-E3CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14413902SE4520C-440U-E3CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14413927SE4520C-440U-E3CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14413945SE4520C-440U-E3CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14413963SE4520C-440U-E3CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14413988SE4520C-440U-E3CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414006SE4520C-440U-E3CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414024SE4520C-440U-E3CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414042SE4520C-440U-E3CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14429668SE4520C-540U-E3CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14429686SE4520C-540U-E3CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14429704SE4520C-540U-E3CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14429722SE4520C-540U-E3CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14429747SE4520C-540U-E3CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14429765SE4520C-540U-E3CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14429783SE4520C-540U-E3CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
295,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14429808SE4520C-540U-E3CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
296,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14429826SE4520C-540U-E3CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14429844SE4520C-540U-E3CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする