曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(E6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520C(E6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14398064SE4520C-340U-E6NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398082SE4520C-340U-E6NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398107SE4520C-340U-E6NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398125SE4520C-340U-E6NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398143SE4520C-340U-E6NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398168SE4520C-340U-E6NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398186SE4520C-340U-E6NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398204SE4520C-340U-E6NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398222SE4520C-340U-E6NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398247SE4520C-340U-E6NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398265SE4520C-340U-E6NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398283SE4520C-340U-E6NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398308SE4520C-340U-E6NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398326SE4520C-340U-E6NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398344SE4520C-340U-E6NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398362SE4520C-340U-E6NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398387SE4520C-340U-E6NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398405SE4520C-340U-E6NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398423SE4520C-340U-E6NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398448SE4520C-340U-E6NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414067SE4520C-440U-E6NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414085SE4520C-440U-E6NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414103SE4520C-440U-E6NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414128SE4520C-440U-E6NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414146SE4520C-440U-E6NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414164SE4520C-440U-E6NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414182SE4520C-440U-E6NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414207SE4520C-440U-E6NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414225SE4520C-440U-E6NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414243SE4520C-440U-E6NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414268SE4520C-440U-E6NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414286SE4520C-440U-E6NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414304SE4520C-440U-E6NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414322SE4520C-440U-E6NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414347SE4520C-440U-E6NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414365SE4520C-440U-E6NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414383SE4520C-440U-E6NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414408SE4520C-440U-E6NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414426SE4520C-440U-E6NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414444SE4520C-440U-E6NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430063SE4520C-540U-E6NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430088SE4520C-540U-E6NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430106SE4520C-540U-E6NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430124SE4520C-540U-E6NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430142SE4520C-540U-E6NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430167SE4520C-540U-E6NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430185SE4520C-540U-E6NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430203SE4520C-540U-E6NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430228SE4520C-540U-E6NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430246SE4520C-540U-E6NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする