曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(E6) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520C(E6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14398457SE4520C-340U-E6CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398475SE4520C-340U-E6CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398493SE4520C-340U-E6CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398518SE4520C-340U-E6CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398536SE4520C-340U-E6CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398554SE4520C-340U-E6CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398572SE4520C-340U-E6CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398597SE4520C-340U-E6CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398615SE4520C-340U-E6CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398633SE4520C-340U-E6CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398658SE4520C-340U-E6CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398676SE4520C-340U-E6CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398694SE4520C-340U-E6CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398712SE4520C-340U-E6CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398737SE4520C-340U-E6CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398755SE4520C-340U-E6CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398773SE4520C-340U-E6CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398798SE4520C-340U-E6CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398816SE4520C-340U-E6CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398834SE4520C-340U-E6CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414453SE4520C-440U-E6CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414478SE4520C-440U-E6CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414496SE4520C-440U-E6CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414514SE4520C-440U-E6CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414532SE4520C-440U-E6CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414557SE4520C-440U-E6CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414575SE4520C-440U-E6CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414593SE4520C-440U-E6CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414618SE4520C-440U-E6CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414636SE4520C-440U-E6CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414654SE4520C-440U-E6CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414672SE4520C-440U-E6CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414697SE4520C-440U-E6CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414715SE4520C-440U-E6CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414733SE4520C-440U-E6CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414758SE4520C-440U-E6CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414776SE4520C-440U-E6CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414794SE4520C-440U-E6CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414812SE4520C-440U-E6CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414837SE4520C-440U-E6CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430456SE4520C-540U-E6CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430474SE4520C-540U-E6CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430492SE4520C-540U-E6CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430517SE4520C-540U-E6CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430535SE4520C-540U-E6CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430553SE4520C-540U-E6CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430578SE4520C-540U-E6CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430596SE4520C-540U-E6CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430614SE4520C-540U-E6CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430632SE4520C-540U-E6CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする