曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(E9) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520C(E9) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14398868SE4520C-340U-E9NN-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE45340なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
220,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398886SE4520C-340U-E9NN-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE45340なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398904SE4520C-340U-E9NN-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE45340なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
240,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398922SE4520C-340U-E9NN-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE45340なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398947SE4520C-340U-E9NM-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
232,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398965SE4520C-340U-E9NM-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
233,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14398983SE4520C-340U-E9NM-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399008SE4520C-340U-E9NM-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399026SE4520C-340U-E9NY-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
232,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399044SE4520C-340U-E9NY-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
233,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399062SE4520C-340U-E9NY-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399087SE4520C-340U-E9NY-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399105SE4520C-340U-E9NC-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
232,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399123SE4520C-340U-E9NC-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
233,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399148SE4520C-340U-E9NC-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399166SE4520C-340U-E9NC-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399184SE4520C-340U-E9NP-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
232,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399202SE4520C-340U-E9NP-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
233,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399227SE4520C-340U-E9NP-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399245SE4520C-340U-E9NP-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414864SE4520C-440U-E9NN-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE45440なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
236,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414882SE4520C-440U-E9NN-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE45440なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
238,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414907SE4520C-440U-E9NN-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE45440なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
258,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414925SE4520C-440U-E9NN-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE45440なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
260,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414943SE4520C-440U-E9NM-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
248,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414968SE4520C-440U-E9NM-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
250,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14414986SE4520C-440U-E9NM-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
270,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415004SE4520C-440U-E9NM-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
272,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415022SE4520C-440U-E9NY-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
248,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415047SE4520C-440U-E9NY-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
250,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415065SE4520C-440U-E9NY-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
270,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415083SE4520C-440U-E9NY-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
272,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415108SE4520C-440U-E9NC-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
248,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415126SE4520C-440U-E9NC-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
250,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415144SE4520C-440U-E9NC-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
270,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415162SE4520C-440U-E9NC-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
272,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415187SE4520C-440U-E9NP-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
248,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415205SE4520C-440U-E9NP-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
250,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415223SE4520C-440U-E9NP-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
270,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415248SE4520C-440U-E9NP-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
272,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430867SE4520C-540U-E9NN-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE45540なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430885SE4520C-540U-E9NN-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE45540なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430903SE4520C-540U-E9NN-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE45540なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430928SE4520C-540U-E9NN-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE45540なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430946SE4520C-540U-E9NM-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430964SE4520C-540U-E9NM-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14430982SE4520C-540U-E9NM-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431007SE4520C-540U-E9NM-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431025SE4520C-540U-E9NY-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431043SE4520C-540U-E9NY-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする