曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(E9) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520C(E9) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
ボールねじリード(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14399263SE4520C-340U-E9CN-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE4534020なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
229,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399288SE4520C-340U-E9CN-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE4534020なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
230,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399306SE4520C-340U-E9CN-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE4534020なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
249,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399324SE4520C-340U-E9CN-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE4534020なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
250,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399342SE4520C-340U-E9CM-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE4534020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399367SE4520C-340U-E9CM-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE4534020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399385SE4520C-340U-E9CM-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE4534020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399403SE4520C-340U-E9CM-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE4534020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399428SE4520C-340U-E9CY-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE4534020Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399446SE4520C-340U-E9CY-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE4534020Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399464SE4520C-340U-E9CY-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE4534020Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399482SE4520C-340U-E9CY-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE4534020Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399507SE4520C-340U-E9CC-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE4534020C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399525SE4520C-340U-E9CC-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE4534020C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399543SE4520C-340U-E9CC-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE4534020C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399568SE4520C-340U-E9CC-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE4534020C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399586SE4520C-340U-E9CP-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE4534020P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399604SE4520C-340U-E9CP-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE4534020P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399622SE4520C-340U-E9CP-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE4534020P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399647SE4520C-340U-E9CP-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE4534020P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415266SE4520C-440U-E9CN-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE4544020なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
245,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415284SE4520C-440U-E9CN-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE4544020なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
247,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415302SE4520C-440U-E9CN-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE4544020なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
267,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415327SE4520C-440U-E9CN-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE4544020なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
269,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415345SE4520C-440U-E9CM-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE4544020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
257,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415363SE4520C-440U-E9CM-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE4544020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415388SE4520C-440U-E9CM-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE4544020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
279,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415406SE4520C-440U-E9CM-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE4544020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415424SE4520C-440U-E9CY-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE4544020Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
257,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415442SE4520C-440U-E9CY-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE4544020Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415467SE4520C-440U-E9CY-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE4544020Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
279,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415485SE4520C-440U-E9CY-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE4544020Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415503SE4520C-440U-E9CC-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE4544020C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
257,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415528SE4520C-440U-E9CC-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE4544020C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415546SE4520C-440U-E9CC-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE4544020C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
279,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415564SE4520C-440U-E9CC-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE4544020C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415582SE4520C-440U-E9CP-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE4544020P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
257,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415607SE4520C-440U-E9CP-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE4544020P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415625SE4520C-440U-E9CP-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE4544020P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
279,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415643SE4520C-440U-E9CP-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE4544020P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431262SE4520C-540U-E9CN-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE4554020なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
259,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431287SE4520C-540U-E9CN-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE4554020なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
260,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431305SE4520C-540U-E9CN-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE4554020なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431323SE4520C-540U-E9CN-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE4554020なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431348SE4520C-540U-E9CM-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE4554020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431366SE4520C-540U-E9CM-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE4554020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431384SE4520C-540U-E9CM-LN-PSE9防錆黒色被膜処理SE4554020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
295,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431402SE4520C-540U-E9CM-LS-PSE9防錆黒色被膜処理SE4554020M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
296,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431427SE4520C-540U-E9CY-NN-PSE9標準仕様(黒染め)SE4554020Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431445SE4520C-540U-E9CY-NS-PSE9標準仕様(黒染め)SE4554020Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする