1軸アクチュエータ SE4520C(F0)

1軸アクチュエータ SE4520C(F0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14399656SE4520C-340U-F0NN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
215,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399674SE4520C-340U-F0NN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399692SE4520C-340U-F0NN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
235,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399717SE4520C-340U-F0NN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399735SE4520C-340U-F0NM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399753SE4520C-340U-F0NM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
228,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399778SE4520C-340U-F0NM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
247,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399796SE4520C-340U-F0NM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399814SE4520C-340U-F0NY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399832SE4520C-340U-F0NY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
228,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399857SE4520C-340U-F0NY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
247,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399875SE4520C-340U-F0NY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399893SE4520C-340U-F0NC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399918SE4520C-340U-F0NC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
228,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399936SE4520C-340U-F0NC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
247,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399954SE4520C-340U-F0NC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399972SE4520C-340U-F0NP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14399997SE4520C-340U-F0NP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
228,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400015SE4520C-340U-F0NP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
247,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400033SE4520C-340U-F0NP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415652SE4520C-440U-F0NN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
231,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415677SE4520C-440U-F0NN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
233,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415695SE4520C-440U-F0NN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
253,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415713SE4520C-440U-F0NN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
255,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415738SE4520C-440U-F0NM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415756SE4520C-440U-F0NM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415774SE4520C-440U-F0NM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
265,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415792SE4520C-440U-F0NM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
267,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415817SE4520C-440U-F0NY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415835SE4520C-440U-F0NY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415853SE4520C-440U-F0NY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
265,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415878SE4520C-440U-F0NY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
267,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415896SE4520C-440U-F0NC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415914SE4520C-440U-F0NC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415932SE4520C-440U-F0NC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
265,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415957SE4520C-440U-F0NC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
267,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415975SE4520C-440U-F0NP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14415993SE4520C-440U-F0NP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416018SE4520C-440U-F0NP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
265,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416036SE4520C-440U-F0NP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
267,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431655SE4520C-540U-F0NN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431673SE4520C-540U-F0NN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431698SE4520C-540U-F0NN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431716SE4520C-540U-F0NN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431734SE4520C-540U-F0NM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431752SE4520C-540U-F0NM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431777SE4520C-540U-F0NM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431795SE4520C-540U-F0NM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431813SE4520C-540U-F0NY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14431838SE4520C-540U-F0NY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする