曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(F3)

1軸アクチュエータ SE4520C(F3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
表面処理
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14400453SE4520C-340U-F3NN-NNC(ショートブロック1個付)SE45340F3なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
215,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400478SE4520C-340U-F3NN-NSC(ショートブロック1個付)SE45340F3なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400496SE4520C-340U-F3NN-LNC(ショートブロック1個付)SE45340F3なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
235,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400514SE4520C-340U-F3NN-LSC(ショートブロック1個付)SE45340F3なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400532SE4520C-340U-F3NM-NNC(ショートブロック1個付)SE45340F3M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400557SE4520C-340U-F3NM-NSC(ショートブロック1個付)SE45340F3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
228,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400575SE4520C-340U-F3NM-LNC(ショートブロック1個付)SE45340F3M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
247,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400593SE4520C-340U-F3NM-LSC(ショートブロック1個付)SE45340F3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400618SE4520C-340U-F3NY-NNC(ショートブロック1個付)SE45340F3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400636SE4520C-340U-F3NY-NSC(ショートブロック1個付)SE45340F3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
228,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400654SE4520C-340U-F3NY-LNC(ショートブロック1個付)SE45340F3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
247,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400672SE4520C-340U-F3NY-LSC(ショートブロック1個付)SE45340F3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400697SE4520C-340U-F3NC-NNC(ショートブロック1個付)SE45340F3C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400715SE4520C-340U-F3NC-NSC(ショートブロック1個付)SE45340F3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
228,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400733SE4520C-340U-F3NC-LNC(ショートブロック1個付)SE45340F3C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
247,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400758SE4520C-340U-F3NC-LSC(ショートブロック1個付)SE45340F3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400776SE4520C-340U-F3NP-NNC(ショートブロック1個付)SE45340F3P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400794SE4520C-340U-F3NP-NSC(ショートブロック1個付)SE45340F3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
228,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400812SE4520C-340U-F3NP-LNC(ショートブロック1個付)SE45340F3P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
247,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14400837SE4520C-340U-F3NP-LSC(ショートブロック1個付)SE45340F3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416456SE4520C-440U-F3NN-NNC(ショートブロック1個付)SE45440F3なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
231,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416474SE4520C-440U-F3NN-NSC(ショートブロック1個付)SE45440F3なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
233,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416492SE4520C-440U-F3NN-LNC(ショートブロック1個付)SE45440F3なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
253,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416517SE4520C-440U-F3NN-LSC(ショートブロック1個付)SE45440F3なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
255,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416535SE4520C-440U-F3NM-NNC(ショートブロック1個付)SE45440F3M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416553SE4520C-440U-F3NM-NSC(ショートブロック1個付)SE45440F3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416578SE4520C-440U-F3NM-LNC(ショートブロック1個付)SE45440F3M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
265,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416596SE4520C-440U-F3NM-LSC(ショートブロック1個付)SE45440F3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
267,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416614SE4520C-440U-F3NY-NNC(ショートブロック1個付)SE45440F3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416632SE4520C-440U-F3NY-NSC(ショートブロック1個付)SE45440F3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416657SE4520C-440U-F3NY-LNC(ショートブロック1個付)SE45440F3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
265,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416675SE4520C-440U-F3NY-LSC(ショートブロック1個付)SE45440F3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
267,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416693SE4520C-440U-F3NC-NNC(ショートブロック1個付)SE45440F3C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416718SE4520C-440U-F3NC-NSC(ショートブロック1個付)SE45440F3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416736SE4520C-440U-F3NC-LNC(ショートブロック1個付)SE45440F3C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
265,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416754SE4520C-440U-F3NC-LSC(ショートブロック1個付)SE45440F3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
267,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416772SE4520C-440U-F3NP-NNC(ショートブロック1個付)SE45440F3P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416797SE4520C-440U-F3NP-NSC(ショートブロック1個付)SE45440F3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416815SE4520C-440U-F3NP-LNC(ショートブロック1個付)SE45440F3P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
265,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14416833SE4520C-440U-F3NP-LSC(ショートブロック1個付)SE45440F3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
267,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14432452SE4520C-540U-F3NN-NNC(ショートブロック1個付)SE45540F3なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14432477SE4520C-540U-F3NN-NSC(ショートブロック1個付)SE45540F3なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14432495SE4520C-540U-F3NN-LNC(ショートブロック1個付)SE45540F3なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14432513SE4520C-540U-F3NN-LSC(ショートブロック1個付)SE45540F3なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14432538SE4520C-540U-F3NM-NNC(ショートブロック1個付)SE45540F3M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14432556SE4520C-540U-F3NM-NSC(ショートブロック1個付)SE45540F3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14432574SE4520C-540U-F3NM-LNC(ショートブロック1個付)SE45540F3M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14432592SE4520C-540U-F3NM-LSC(ショートブロック1個付)SE45540F3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14432617SE4520C-540U-F3NY-NNC(ショートブロック1個付)SE45540F3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14432635SE4520C-540U-F3NY-NSC(ショートブロック1個付)SE45540F3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする