1軸アクチュエータ SE4520C(G6)

1軸アクチュエータ SE4520C(G6) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14404452SE4520C-340U-G6NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404477SE4520C-340U-G6NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404495SE4520C-340U-G6NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
235,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404513SE4520C-340U-G6NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404538SE4520C-340U-G6NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404556SE4520C-340U-G6NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404574SE4520C-340U-G6NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404592SE4520C-340U-G6NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404617SE4520C-340U-G6NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404635SE4520C-340U-G6NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404653SE4520C-340U-G6NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404678SE4520C-340U-G6NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404696SE4520C-340U-G6NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404714SE4520C-340U-G6NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404732SE4520C-340U-G6NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404757SE4520C-340U-G6NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404775SE4520C-340U-G6NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404793SE4520C-340U-G6NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404818SE4520C-340U-G6NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14404836SE4520C-340U-G6NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420455SE4520C-440U-G6NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420473SE4520C-440U-G6NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420498SE4520C-440U-G6NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420516SE4520C-440U-G6NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420534SE4520C-440U-G6NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420552SE4520C-440U-G6NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420577SE4520C-440U-G6NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420595SE4520C-440U-G6NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420613SE4520C-440U-G6NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420638SE4520C-440U-G6NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420656SE4520C-440U-G6NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420674SE4520C-440U-G6NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420692SE4520C-440U-G6NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420717SE4520C-440U-G6NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420735SE4520C-440U-G6NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420753SE4520C-440U-G6NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420778SE4520C-440U-G6NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420796SE4520C-440U-G6NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420814SE4520C-440U-G6NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14420832SE4520C-440U-G6NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436458SE4520C-540U-G6NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436476SE4520C-540U-G6NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436494SE4520C-540U-G6NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436512SE4520C-540U-G6NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436537SE4520C-540U-G6NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436555SE4520C-540U-G6NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436573SE4520C-540U-G6NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436598SE4520C-540U-G6NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436616SE4520C-540U-G6NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14436634SE4520C-540U-G6NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする