曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520C(G9)

1軸アクチュエータ SE4520C(G9) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14405256SE4520C-340U-G9NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405274SE4520C-340U-G9NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405292SE4520C-340U-G9NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
235,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405317SE4520C-340U-G9NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405335SE4520C-340U-G9NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405353SE4520C-340U-G9NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405378SE4520C-340U-G9NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405396SE4520C-340U-G9NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405414SE4520C-340U-G9NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405432SE4520C-340U-G9NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405457SE4520C-340U-G9NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405475SE4520C-340U-G9NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405493SE4520C-340U-G9NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405518SE4520C-340U-G9NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405536SE4520C-340U-G9NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405554SE4520C-340U-G9NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405572SE4520C-340U-G9NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405597SE4520C-340U-G9NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405615SE4520C-340U-G9NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14405633SE4520C-340U-G9NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421252SE4520C-440U-G9NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421277SE4520C-440U-G9NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421295SE4520C-440U-G9NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421313SE4520C-440U-G9NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421338SE4520C-440U-G9NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421356SE4520C-440U-G9NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421374SE4520C-440U-G9NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421392SE4520C-440U-G9NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421417SE4520C-440U-G9NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421435SE4520C-440U-G9NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421453SE4520C-440U-G9NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421478SE4520C-440U-G9NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421496SE4520C-440U-G9NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421514SE4520C-440U-G9NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421532SE4520C-440U-G9NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421557SE4520C-440U-G9NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421575SE4520C-440U-G9NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421593SE4520C-440U-G9NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421618SE4520C-440U-G9NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14421636SE4520C-440U-G9NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14437255SE4520C-540U-G9NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14437273SE4520C-540U-G9NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14437298SE4520C-540U-G9NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14437316SE4520C-540U-G9NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14437334SE4520C-540U-G9NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14437352SE4520C-540U-G9NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14437377SE4520C-540U-G9NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14437395SE4520C-540U-G9NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14437413SE4520C-540U-G9NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14437438SE4520C-540U-G9NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする