曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520D(A4)

1軸アクチュエータ SE4520D(A4) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
アクチュエータの種類
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
表面処理
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14505252SE4520D-340U-A4NN-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A4なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
199,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505277SE4520D-340U-A4NN-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A4なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
200,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505295SE4520D-340U-A4NN-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A4なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505313SE4520D-340U-A4NN-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A4なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
220,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505338SE4520D-340U-A4NM-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
211,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505356SE4520D-340U-A4NM-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505374SE4520D-340U-A4NM-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505392SE4520D-340U-A4NM-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505417SE4520D-340U-A4NY-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
211,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505435SE4520D-340U-A4NY-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505453SE4520D-340U-A4NY-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505478SE4520D-340U-A4NY-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505496SE4520D-340U-A4NC-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
211,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505514SE4520D-340U-A4NC-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505532SE4520D-340U-A4NC-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505557SE4520D-340U-A4NC-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505575SE4520D-340U-A4NP-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
211,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505593SE4520D-340U-A4NP-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505618SE4520D-340U-A4NP-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14505636SE4520D-340U-A4NP-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521255SE4520D-440U-A4NN-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A4なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
215,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521273SE4520D-440U-A4NN-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A4なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
217,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521298SE4520D-440U-A4NN-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A4なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
237,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521316SE4520D-440U-A4NN-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A4なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
239,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521334SE4520D-440U-A4NM-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
227,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521352SE4520D-440U-A4NM-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521377SE4520D-440U-A4NM-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521395SE4520D-440U-A4NM-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521413SE4520D-440U-A4NY-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
227,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521438SE4520D-440U-A4NY-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521456SE4520D-440U-A4NY-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521474SE4520D-440U-A4NY-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521492SE4520D-440U-A4NC-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
227,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521517SE4520D-440U-A4NC-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521535SE4520D-440U-A4NC-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521553SE4520D-440U-A4NC-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521578SE4520D-440U-A4NP-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
227,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521596SE4520D-440U-A4NP-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521614SE4520D-440U-A4NP-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14521632SE4520D-440U-A4NP-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537258SE4520D-540U-A4NN-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A4なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537276SE4520D-540U-A4NN-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A4なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537294SE4520D-540U-A4NN-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A4なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537312SE4520D-540U-A4NN-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A4なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537337SE4520D-540U-A4NM-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537355SE4520D-540U-A4NM-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537373SE4520D-540U-A4NM-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537398SE4520D-540U-A4NM-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537416SE4520D-540U-A4NY-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A4Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14537434SE4520D-540U-A4NY-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A4Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする