曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520D(A5) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520D(A5) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14506065SE4520D-340U-A5NN-NN-PSなし標準仕様(黒染め)SE45340A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506083SE4520D-340U-A5NN-NS-PSなし標準仕様(黒染め)SE45340A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
205,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506108SE4520D-340U-A5NN-LN-PSなし防錆黒色被膜処理SE45340A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506126SE4520D-340U-A5NN-LS-PSなし防錆黒色被膜処理SE45340A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
225,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506144SE4520D-340U-A5NM-NN-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506162SE4520D-340U-A5NM-NS-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506187SE4520D-340U-A5NM-LN-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506205SE4520D-340U-A5NM-LS-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506223SE4520D-340U-A5NY-NN-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506248SE4520D-340U-A5NY-NS-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506266SE4520D-340U-A5NY-LN-PSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506284SE4520D-340U-A5NY-LS-PSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506302SE4520D-340U-A5NC-NN-PSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506327SE4520D-340U-A5NC-NS-PSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506345SE4520D-340U-A5NC-LN-PSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506363SE4520D-340U-A5NC-LS-PSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506388SE4520D-340U-A5NP-NN-PSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506406SE4520D-340U-A5NP-NS-PSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506424SE4520D-340U-A5NP-LN-PSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506442SE4520D-340U-A5NP-LS-PSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522068SE4520D-440U-A5NN-NN-PSなし標準仕様(黒染め)SE45440A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
220,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522086SE4520D-440U-A5NN-NS-PSなし標準仕様(黒染め)SE45440A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
222,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522104SE4520D-440U-A5NN-LN-PSなし防錆黒色被膜処理SE45440A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522122SE4520D-440U-A5NN-LS-PSなし防錆黒色被膜処理SE45440A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
244,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522147SE4520D-440U-A5NM-NN-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522165SE4520D-440U-A5NM-NS-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
234,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522183SE4520D-440U-A5NM-LN-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
254,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522208SE4520D-440U-A5NM-LS-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522226SE4520D-440U-A5NY-NN-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522244SE4520D-440U-A5NY-NS-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
234,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522262SE4520D-440U-A5NY-LN-PSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
254,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522287SE4520D-440U-A5NY-LS-PSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522305SE4520D-440U-A5NC-NN-PSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522323SE4520D-440U-A5NC-NS-PSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
234,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522348SE4520D-440U-A5NC-LN-PSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
254,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522366SE4520D-440U-A5NC-LS-PSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522384SE4520D-440U-A5NP-NN-PSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
232,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522402SE4520D-440U-A5NP-NS-PSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
234,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522427SE4520D-440U-A5NP-LN-PSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
254,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522445SE4520D-440U-A5NP-LS-PSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538064SE4520D-540U-A5NN-NN-PSなし標準仕様(黒染め)SE45540A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
235,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538082SE4520D-540U-A5NN-NS-PSなし標準仕様(黒染め)SE45540A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538107SE4520D-540U-A5NN-LN-PSなし防錆黒色被膜処理SE45540A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
259,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538125SE4520D-540U-A5NN-LS-PSなし防錆黒色被膜処理SE45540A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
260,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538143SE4520D-540U-A5NM-NN-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
247,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538168SE4520D-540U-A5NM-NS-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
248,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538186SE4520D-540U-A5NM-LN-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45540A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538204SE4520D-540U-A5NM-LS-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45540A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538222SE4520D-540U-A5NY-NN-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540A5D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
247,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538247SE4520D-540U-A5NY-NS-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540A5D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
248,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする