曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520D(A5) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520D(A5) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14506467SE4520D-340U-A5CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506485SE4520D-340U-A5CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506503SE4520D-340U-A5CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506528SE4520D-340U-A5CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506546SE4520D-340U-A5CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506564SE4520D-340U-A5CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506582SE4520D-340U-A5CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506607SE4520D-340U-A5CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506625SE4520D-340U-A5CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506643SE4520D-340U-A5CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506668SE4520D-340U-A5CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506686SE4520D-340U-A5CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506704SE4520D-340U-A5CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506722SE4520D-340U-A5CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506747SE4520D-340U-A5CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506765SE4520D-340U-A5CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506783SE4520D-340U-A5CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506808SE4520D-340U-A5CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506826SE4520D-340U-A5CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14506844SE4520D-340U-A5CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522463SE4520D-440U-A5CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
235,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522488SE4520D-440U-A5CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522506SE4520D-440U-A5CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522524SE4520D-440U-A5CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522542SE4520D-440U-A5CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522567SE4520D-440U-A5CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522585SE4520D-440U-A5CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522603SE4520D-440U-A5CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522628SE4520D-440U-A5CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522646SE4520D-440U-A5CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522664SE4520D-440U-A5CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522682SE4520D-440U-A5CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522707SE4520D-440U-A5CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522725SE4520D-440U-A5CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522743SE4520D-440U-A5CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522768SE4520D-440U-A5CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522786SE4520D-440U-A5CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522804SE4520D-440U-A5CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522822SE4520D-440U-A5CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14522847SE4520D-440U-A5CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538466SE4520D-540U-A5CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538484SE4520D-540U-A5CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538502SE4520D-540U-A5CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538527SE4520D-540U-A5CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538545SE4520D-540U-A5CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538563SE4520D-540U-A5CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538588SE4520D-540U-A5CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538606SE4520D-540U-A5CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538624SE4520D-540U-A5CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14538642SE4520D-540U-A5CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする