曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520D(RN) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520D(RN) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14507666SE4520D-340U-RNNN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
200,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14507684SE4520D-340U-RNNN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
201,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14507702SE4520D-340U-RNNN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14507727SE4520D-340U-RNNN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14507745SE4520D-340U-RNNM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14507763SE4520D-340U-RNNM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14507788SE4520D-340U-RNNM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14507806SE4520D-340U-RNNM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14507824SE4520D-340U-RNNY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14507842SE4520D-340U-RNNY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14507867SE4520D-340U-RNNY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14507885SE4520D-340U-RNNY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14507903SE4520D-340U-RNNC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14507928SE4520D-340U-RNNC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14507946SE4520D-340U-RNNC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14507964SE4520D-340U-RNNC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14507982SE4520D-340U-RNNP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508007SE4520D-340U-RNNP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508025SE4520D-340U-RNNP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508043SE4520D-340U-RNNP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14523662SE4520D-440U-RNNN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14523687SE4520D-440U-RNNN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14523705SE4520D-440U-RNNN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14523723SE4520D-440U-RNNN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14523748SE4520D-440U-RNNM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14523766SE4520D-440U-RNNM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14523784SE4520D-440U-RNNM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14523802SE4520D-440U-RNNM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14523827SE4520D-440U-RNNY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14523845SE4520D-440U-RNNY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14523863SE4520D-440U-RNNY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14523888SE4520D-440U-RNNY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14523906SE4520D-440U-RNNC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14523924SE4520D-440U-RNNC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14523942SE4520D-440U-RNNC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14523967SE4520D-440U-RNNC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14523985SE4520D-440U-RNNP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524003SE4520D-440U-RNNP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524028SE4520D-440U-RNNP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524046SE4520D-440U-RNNP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14539665SE4520D-540U-RNNN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14539683SE4520D-540U-RNNN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14539708SE4520D-540U-RNNN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14539726SE4520D-540U-RNNN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14539744SE4520D-540U-RNNM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14539762SE4520D-540U-RNNM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14539787SE4520D-540U-RNNM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14539805SE4520D-540U-RNNM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14539823SE4520D-540U-RNNY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14539848SE4520D-540U-RNNY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする