曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520D(E0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520D(E0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
グリス種類
スライドブロック
センサー
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14508865SE4520D-340U-E0CN-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340標準グリースD(ショートブロック2個付)なし上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508883SE4520D-340U-E0CN-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)なし上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508908SE4520D-340U-E0CN-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340標準グリースD(ショートブロック2個付)なし上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508926SE4520D-340U-E0CN-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)なし上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
272,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508944SE4520D-340U-E0CM-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340標準グリースD(ショートブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508962SE4520D-340U-E0CM-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14508987SE4520D-340U-E0CM-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340標準グリースD(ショートブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509005SE4520D-340U-E0CM-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509023SE4520D-340U-E0CY-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340標準グリースD(ショートブロック2個付)Y(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509048SE4520D-340U-E0CY-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)Y(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509066SE4520D-340U-E0CY-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340標準グリースD(ショートブロック2個付)Y(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509084SE4520D-340U-E0CY-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)Y(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509102SE4520D-340U-E0CC-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340標準グリースD(ショートブロック2個付)C(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509127SE4520D-340U-E0CC-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)C(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509145SE4520D-340U-E0CC-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340標準グリースD(ショートブロック2個付)C(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509163SE4520D-340U-E0CC-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)C(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509188SE4520D-340U-E0CP-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340標準グリースD(ショートブロック2個付)P(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509206SE4520D-340U-E0CP-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)P(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509224SE4520D-340U-E0CP-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340標準グリースD(ショートブロック2個付)P(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509242SE4520D-340U-E0CP-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)P(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524868SE4520D-440U-E0CN-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440標準グリースD(ショートブロック2個付)なし上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
267,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524886SE4520D-440U-E0CN-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)なし上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524904SE4520D-440U-E0CN-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440標準グリースD(ショートブロック2個付)なし上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
289,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524922SE4520D-440U-E0CN-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)なし上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
291,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524947SE4520D-440U-E0CM-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440標準グリースD(ショートブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524965SE4520D-440U-E0CM-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
281,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14524983SE4520D-440U-E0CM-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440標準グリースD(ショートブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
301,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525008SE4520D-440U-E0CM-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
303,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525026SE4520D-440U-E0CY-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440標準グリースD(ショートブロック2個付)Y(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525044SE4520D-440U-E0CY-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)Y(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
281,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525062SE4520D-440U-E0CY-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440標準グリースD(ショートブロック2個付)Y(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
301,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525087SE4520D-440U-E0CY-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)Y(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
303,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525105SE4520D-440U-E0CC-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440標準グリースD(ショートブロック2個付)C(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525123SE4520D-440U-E0CC-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)C(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
281,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525148SE4520D-440U-E0CC-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440標準グリースD(ショートブロック2個付)C(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
301,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525166SE4520D-440U-E0CC-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)C(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
303,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525184SE4520D-440U-E0CP-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440標準グリースD(ショートブロック2個付)P(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525202SE4520D-440U-E0CP-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)P(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
281,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525227SE4520D-440U-E0CP-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440標準グリースD(ショートブロック2個付)P(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
301,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525245SE4520D-440U-E0CP-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)P(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
303,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540864SE4520D-540U-E0CN-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540標準グリースD(ショートブロック2個付)なし上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540882SE4520D-540U-E0CN-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)なし上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540907SE4520D-540U-E0CN-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45540標準グリースD(ショートブロック2個付)なし上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
306,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540925SE4520D-540U-E0CN-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45540低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)なし上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
307,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540943SE4520D-540U-E0CM-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540標準グリースD(ショートブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540968SE4520D-540U-E0CM-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14540986SE4520D-540U-E0CM-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45540標準グリースD(ショートブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
318,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14541004SE4520D-540U-E0CM-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45540低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
319,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14541022SE4520D-540U-E0CY-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540標準グリースD(ショートブロック2個付)Y(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14541047SE4520D-540U-E0CY-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540低発塵グリース(クロダSグリース)D(ショートブロック2個付)Y(フォトマイクロセンサ)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする