曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520D(E3) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520D(E3) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14509662SE4520D-340U-E3CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509687SE4520D-340U-E3CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509705SE4520D-340U-E3CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509723SE4520D-340U-E3CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509748SE4520D-340U-E3CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509766SE4520D-340U-E3CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509784SE4520D-340U-E3CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509802SE4520D-340U-E3CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509827SE4520D-340U-E3CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509845SE4520D-340U-E3CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509863SE4520D-340U-E3CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509888SE4520D-340U-E3CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509906SE4520D-340U-E3CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509924SE4520D-340U-E3CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509942SE4520D-340U-E3CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509967SE4520D-340U-E3CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14509985SE4520D-340U-E3CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510003SE4520D-340U-E3CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510028SE4520D-340U-E3CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510046SE4520D-340U-E3CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525665SE4520D-440U-E3CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
267,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525683SE4520D-440U-E3CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525708SE4520D-440U-E3CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525726SE4520D-440U-E3CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525744SE4520D-440U-E3CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525762SE4520D-440U-E3CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525787SE4520D-440U-E3CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
301,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525805SE4520D-440U-E3CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
303,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525823SE4520D-440U-E3CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525848SE4520D-440U-E3CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525866SE4520D-440U-E3CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
301,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525884SE4520D-440U-E3CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
303,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525902SE4520D-440U-E3CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525927SE4520D-440U-E3CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525945SE4520D-440U-E3CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
301,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525963SE4520D-440U-E3CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
303,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14525988SE4520D-440U-E3CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526006SE4520D-440U-E3CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526024SE4520D-440U-E3CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
301,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526042SE4520D-440U-E3CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
303,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14541668SE4520D-540U-E3CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14541686SE4520D-540U-E3CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14541704SE4520D-540U-E3CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
306,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14541722SE4520D-540U-E3CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
307,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14541747SE4520D-540U-E3CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14541765SE4520D-540U-E3CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14541783SE4520D-540U-E3CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
318,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14541808SE4520D-540U-E3CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
319,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14541826SE4520D-540U-E3CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14541844SE4520D-540U-E3CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする