曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520D(E6) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520D(E6) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
アクチュエータの種類
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
カバー
グリス種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14510466SE4520D-340U-E6CN-NN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340なしD(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510484SE4520D-340U-E6CN-NS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340なしD(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510502SE4520D-340U-E6CN-LN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340なしD(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510527SE4520D-340U-E6CN-LS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340なしD(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
272,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510545SE4520D-340U-E6CM-NN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510563SE4520D-340U-E6CM-NS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510588SE4520D-340U-E6CM-LN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510606SE4520D-340U-E6CM-LS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510624SE4520D-340U-E6CY-NN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510642SE4520D-340U-E6CY-NS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510667SE4520D-340U-E6CY-LN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510685SE4520D-340U-E6CY-LS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510703SE4520D-340U-E6CC-NN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510728SE4520D-340U-E6CC-NS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510746SE4520D-340U-E6CC-LN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510764SE4520D-340U-E6CC-LS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510782SE4520D-340U-E6CP-NN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510807SE4520D-340U-E6CP-NS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510825SE4520D-340U-E6CP-LN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510843SE4520D-340U-E6CP-LS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526462SE4520D-440U-E6CN-NN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440なしD(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
267,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526487SE4520D-440U-E6CN-NS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440なしD(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
269,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526505SE4520D-440U-E6CN-LN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440なしD(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
289,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526523SE4520D-440U-E6CN-LS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440なしD(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
291,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526548SE4520D-440U-E6CM-NN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526566SE4520D-440U-E6CM-NS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
281,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526584SE4520D-440U-E6CM-LN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
301,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526602SE4520D-440U-E6CM-LS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
303,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526627SE4520D-440U-E6CY-NN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526645SE4520D-440U-E6CY-NS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
281,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526663SE4520D-440U-E6CY-LN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
301,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526688SE4520D-440U-E6CY-LS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
303,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526706SE4520D-440U-E6CC-NN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526724SE4520D-440U-E6CC-NS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
281,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526742SE4520D-440U-E6CC-LN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
301,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526767SE4520D-440U-E6CC-LS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
303,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526785SE4520D-440U-E6CP-NN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526803SE4520D-440U-E6CP-NS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
281,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526828SE4520D-440U-E6CP-LN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
301,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526846SE4520D-440U-E6CP-LS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
303,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542465SE4520D-540U-E6CN-NN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540なしD(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542483SE4520D-540U-E6CN-NS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540なしD(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542508SE4520D-540U-E6CN-LN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45540なしD(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
306,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542526SE4520D-540U-E6CN-LS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45540なしD(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
307,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542544SE4520D-540U-E6CM-NN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542562SE4520D-540U-E6CM-NS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542587SE4520D-540U-E6CM-LN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
318,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542605SE4520D-540U-E6CM-LS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
319,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542623SE4520D-540U-E6CY-NN-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付標準グリース20
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542648SE4520D-540U-E6CY-NS-PSE6U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)上面カバー付低発塵グリース(クロダSグリース)20
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする