1軸アクチュエータ SE4520D(E9) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520D(E9) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14510868SE4520D-340U-E9NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510886SE4520D-340U-E9NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510904SE4520D-340U-E9NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510922SE4520D-340U-E9NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510947SE4520D-340U-E9NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510965SE4520D-340U-E9NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14510983SE4520D-340U-E9NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511008SE4520D-340U-E9NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511026SE4520D-340U-E9NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511044SE4520D-340U-E9NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511062SE4520D-340U-E9NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511087SE4520D-340U-E9NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511105SE4520D-340U-E9NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511123SE4520D-340U-E9NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511148SE4520D-340U-E9NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511166SE4520D-340U-E9NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511184SE4520D-340U-E9NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511202SE4520D-340U-E9NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511227SE4520D-340U-E9NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511245SE4520D-340U-E9NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526864SE4520D-440U-E9NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526882SE4520D-440U-E9NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526907SE4520D-440U-E9NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526925SE4520D-440U-E9NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526943SE4520D-440U-E9NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526968SE4520D-440U-E9NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14526986SE4520D-440U-E9NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527004SE4520D-440U-E9NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527022SE4520D-440U-E9NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527047SE4520D-440U-E9NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527065SE4520D-440U-E9NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527083SE4520D-440U-E9NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527108SE4520D-440U-E9NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527126SE4520D-440U-E9NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527144SE4520D-440U-E9NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527162SE4520D-440U-E9NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527187SE4520D-440U-E9NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527205SE4520D-440U-E9NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527223SE4520D-440U-E9NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527248SE4520D-440U-E9NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542867SE4520D-540U-E9NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542885SE4520D-540U-E9NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542903SE4520D-540U-E9NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
291,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542928SE4520D-540U-E9NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
292,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542946SE4520D-540U-E9NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542964SE4520D-540U-E9NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
280,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14542982SE4520D-540U-E9NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
303,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543007SE4520D-540U-E9NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
304,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543025SE4520D-540U-E9NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543043SE4520D-540U-E9NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
280,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする