曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520D(F0)

1軸アクチュエータ SE4520D(F0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
アクチュエータの種類
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
表面処理
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14511656SE4520D-340U-F0NN-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F0なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511674SE4520D-340U-F0NN-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F0なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511692SE4520D-340U-F0NN-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F0なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511717SE4520D-340U-F0NN-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F0なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511735SE4520D-340U-F0NM-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511753SE4520D-340U-F0NM-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511778SE4520D-340U-F0NM-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511796SE4520D-340U-F0NM-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511814SE4520D-340U-F0NY-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511832SE4520D-340U-F0NY-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511857SE4520D-340U-F0NY-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511875SE4520D-340U-F0NY-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511893SE4520D-340U-F0NC-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511918SE4520D-340U-F0NC-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511936SE4520D-340U-F0NC-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511954SE4520D-340U-F0NC-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511972SE4520D-340U-F0NP-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511997SE4520D-340U-F0NP-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512015SE4520D-340U-F0NP-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512033SE4520D-340U-F0NP-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527652SE4520D-440U-F0NN-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F0なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527677SE4520D-440U-F0NN-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F0なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
249,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527695SE4520D-440U-F0NN-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F0なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527713SE4520D-440U-F0NN-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F0なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
271,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527738SE4520D-440U-F0NM-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
259,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527756SE4520D-440U-F0NM-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527774SE4520D-440U-F0NM-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
281,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527792SE4520D-440U-F0NM-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527817SE4520D-440U-F0NY-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
259,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527835SE4520D-440U-F0NY-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527853SE4520D-440U-F0NY-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
281,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527878SE4520D-440U-F0NY-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527896SE4520D-440U-F0NC-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
259,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527914SE4520D-440U-F0NC-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527932SE4520D-440U-F0NC-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
281,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527957SE4520D-440U-F0NC-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527975SE4520D-440U-F0NP-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
259,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527993SE4520D-440U-F0NP-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528018SE4520D-440U-F0NP-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
281,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528036SE4520D-440U-F0NP-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543655SE4520D-540U-F0NN-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F0なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543673SE4520D-540U-F0NN-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F0なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543698SE4520D-540U-F0NN-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F0なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543716SE4520D-540U-F0NN-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F0なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543734SE4520D-540U-F0NM-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543752SE4520D-540U-F0NM-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543777SE4520D-540U-F0NM-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし20
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543795SE4520D-540U-F0NM-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543813SE4520D-540U-F0NY-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F0Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし20
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543838SE4520D-540U-F0NY-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F0Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし20
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする