曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520D(F0) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520D(F0) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14511665SE4520D-340U-F0NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511683SE4520D-340U-F0NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511708SE4520D-340U-F0NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511726SE4520D-340U-F0NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511744SE4520D-340U-F0NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511762SE4520D-340U-F0NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511787SE4520D-340U-F0NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511805SE4520D-340U-F0NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511823SE4520D-340U-F0NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511848SE4520D-340U-F0NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511866SE4520D-340U-F0NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511884SE4520D-340U-F0NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511902SE4520D-340U-F0NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511927SE4520D-340U-F0NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511945SE4520D-340U-F0NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511963SE4520D-340U-F0NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14511988SE4520D-340U-F0NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512006SE4520D-340U-F0NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512024SE4520D-340U-F0NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512042SE4520D-340U-F0NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527668SE4520D-440U-F0NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527686SE4520D-440U-F0NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527704SE4520D-440U-F0NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527722SE4520D-440U-F0NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527747SE4520D-440U-F0NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527765SE4520D-440U-F0NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527783SE4520D-440U-F0NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527808SE4520D-440U-F0NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527826SE4520D-440U-F0NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527844SE4520D-440U-F0NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527862SE4520D-440U-F0NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527887SE4520D-440U-F0NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527905SE4520D-440U-F0NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527923SE4520D-440U-F0NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527948SE4520D-440U-F0NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527966SE4520D-440U-F0NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14527984SE4520D-440U-F0NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528002SE4520D-440U-F0NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528027SE4520D-440U-F0NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528045SE4520D-440U-F0NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543664SE4520D-540U-F0NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543682SE4520D-540U-F0NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543707SE4520D-540U-F0NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
291,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543725SE4520D-540U-F0NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
292,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543743SE4520D-540U-F0NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543768SE4520D-540U-F0NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
280,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543786SE4520D-540U-F0NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
303,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543804SE4520D-540U-F0NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
304,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543822SE4520D-540U-F0NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14543847SE4520D-540U-F0NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
280,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする