曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520D(F0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520D(F0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14512067SE4520D-340U-F0CN-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512085SE4520D-340U-F0CN-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512103SE4520D-340U-F0CN-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512128SE4520D-340U-F0CN-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
272,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512146SE4520D-340U-F0CM-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512164SE4520D-340U-F0CM-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512182SE4520D-340U-F0CM-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512207SE4520D-340U-F0CM-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512225SE4520D-340U-F0CY-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512243SE4520D-340U-F0CY-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512268SE4520D-340U-F0CY-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512286SE4520D-340U-F0CY-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512304SE4520D-340U-F0CC-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512322SE4520D-340U-F0CC-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512347SE4520D-340U-F0CC-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512365SE4520D-340U-F0CC-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512383SE4520D-340U-F0CP-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512408SE4520D-340U-F0CP-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512426SE4520D-340U-F0CP-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512444SE4520D-340U-F0CP-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528063SE4520D-440U-F0CN-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
267,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528088SE4520D-440U-F0CN-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528106SE4520D-440U-F0CN-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
289,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528124SE4520D-440U-F0CN-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
291,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528142SE4520D-440U-F0CM-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528167SE4520D-440U-F0CM-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
281,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528185SE4520D-440U-F0CM-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
301,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528203SE4520D-440U-F0CM-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
303,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528228SE4520D-440U-F0CY-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528246SE4520D-440U-F0CY-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
281,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528264SE4520D-440U-F0CY-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
301,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528282SE4520D-440U-F0CY-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
303,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528307SE4520D-440U-F0CC-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528325SE4520D-440U-F0CC-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
281,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528343SE4520D-440U-F0CC-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
301,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528368SE4520D-440U-F0CC-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
303,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528386SE4520D-440U-F0CP-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528404SE4520D-440U-F0CP-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
281,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528422SE4520D-440U-F0CP-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
301,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528447SE4520D-440U-F0CP-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
303,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14544066SE4520D-540U-F0CN-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14544084SE4520D-540U-F0CN-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14544102SE4520D-540U-F0CN-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45540なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
306,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14544127SE4520D-540U-F0CN-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45540なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
307,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14544145SE4520D-540U-F0CM-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14544163SE4520D-540U-F0CM-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14544188SE4520D-540U-F0CM-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
318,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14544206SE4520D-540U-F0CM-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
319,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14544224SE4520D-540U-F0CY-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14544242SE4520D-540U-F0CY-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする